スプレー・オイル・グリス :「シムグリース」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色銅
使用温度範囲(℃)-29~982
主成分銅ベース
液性ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
グラファイトを約20%含有する耐熱グリースです。
ドライ潤滑では-40~900℃まで使用可能につき、ブレーキキャリパーのグリースや、エンジン組付け時のグリースとして最適です。
排気系のガスケット用ペーストとしても。
用途部品の組付け汚れやすい箇所での潤滑エンジン回りのボルト類ガスケットペーストとしてブレーキシムグリースとして低速ベアリングに(特に高温)
色グレー/黒色ペースト状
使用温度範囲(℃)-40~900
ちょう度概ね1.5
含有量(%)(グラファイト)20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
1本(200g×1本)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。