スプレー・オイル・グリス :「ブレーキパーツクリーナー 成分」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
商品豆知識
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。
速乾性(強力洗浄)
有機溶剤中毒予防規則適用外
ノンフロン・ノントリクロロエタン
缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
特性強力、速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ブレーキ装置に付着した粉塵・金属粉や油脂類の汚れを簡単に潤滑除去及び洗浄します。フロンや塩素系溶剤を含まない環境対応型速乾性タイプです。
用途自動車用、二輪車用ブレーキパーツの洗浄
特性速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
タイプ速乾
形式エアゾール
危険等級Ⅱ
表示成分石油系溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量504mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)504
1本(840mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別油性、エアゾール
タイプ強力、速乾
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)-20~40
仕様逆さ噴射可
成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
製品に付着した油汚れ落としに最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性速乾、逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG
タイプ超速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
仕様逆さ噴射可
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性中速乾
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
成分脂肪族系炭化水素、アルコール類
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)18000
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
特性強力、自動車用
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ブレーキ装置や軸受け。逆さ噴射もOK!
用途機械部品の脱脂洗浄に。
特性逆さ噴射可
主な用途油汚れ
成分脂肪族系炭化水素
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量570mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
対応材質鉄、アルミ、機械部品
主な用途油汚れ
仕様速乾性、有機溶剤中毒予防規則適合外
成分石油系溶剤
トラスコ品番440-9809
質量(kg)13.3
色透明
容量(L)18
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
特性超強力、中速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
こんなお得な商品も!

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
速乾性(普通)
速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。
特性速乾、逆さ噴射可
主な用途油汚れ
トラスコ品番361-0250
色透明
タイプ速乾
使用温度範囲(℃)-20~40
適合機器機械部品
主成分イソヘキサン・シクロヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.84L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)546
1本(840mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
速乾性(早い)
ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。
缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。
色透明
使用温度範囲(℃)-20~40
主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)
仕様逆さ噴射可
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。
特性速乾、逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
トラスコ品番372-9699
色透明
タイプ速乾
使用温度範囲(℃)-20~40
主成分イソヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.546L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)546
1本(840mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
中速乾タイプの脱脂洗浄剤。有機則規制外商品です。配合成分の増強によりブレーキ液、エンジンオイルなどの洗浄力が向上しています
容量(mL)650
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14280mL
危険物の性状非水溶性
1ケース(24本)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ブレーキ装置や金属部品に付着した油汚れや粉塵等の汚れを素早くきれいに取り除きます。
洗浄成分強化することで、一般的なパーツクリーナーに比べて、満足感のある強い洗浄力を実現しました。
環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
液剤量を588mLにすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン等
使用方法本製品は、逆さで噴射してもご使用いただけます。(1)使用前に缶を良く振ってください。(2)噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーして下さい。(3)スプレー後は必要に応じてウエス等で汚れを拭き取ってください。※乾燥時期、長時間連続噴射しますと静電気が発生し、発火する恐れがありますのでご注意ください。
対応材質金属部品
主な用途油汚れや粉塵等の汚れ
臭気溶剤臭
密度(g/cm3)0.68(20℃)
外観透明液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。
従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし
成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性超強力、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
速乾性タイプ。
各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。
逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPG
タイプ速乾
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)294
1本(420mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
機械、部品の洗浄に最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性強力、逆さ噴射可
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG
タイプ速乾
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
特性速乾、逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)350
1本(500mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
ノンフロン・ノンエタンタイプです。
有規則適用外商品です。
用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去
主な用途油汚れ
トラスコ品番776-5533
材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤
色透明
容量(mL)840
質量(g)680
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9077-44
使用温度常温
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.588L
危険物の性状非水溶性
1本
¥469
税込¥516
翌々日出荷
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。
貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。
速乾性で洗浄力に優れます。
ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。
トラスコ品番248-0878
色透明
容量(mL)120
主成分フッ素溶剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤
不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。
金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。
金属パーツの洗浄。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長いため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
20L缶で約40本のスプレーが作れます。
特性超強力
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。
特性速乾
主な用途油汚れ
成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPG
タイプ速乾
適合機器機械部品
法規制PRTR該当・有規則該当
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)350
1本(500mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。
油性インキも除去できます。速乾性です。(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。
特性速乾
主な用途油汚れ
成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPG
タイプ遅乾
適合機器機械部品
法規制PRTR該当・有規則該当
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)350
1本(500mL)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。