スプレー・オイル・グリス :「冷却 潤滑剤」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181 使用温度範囲(℃)約-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.017L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

凍結浸透ルブ 呉工業(クレ) 動画あり
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

3030 フリーズルブ 呉工業(クレ) 動画あり
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨 成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 質量(g)388 タイプ凍結浸透潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等 黄褐色 容量(mL)480 質量(g)480 使用温度範囲(℃)常温下での使用 主成分ミネラルオイル トラスコ品番445-2101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。 成分鉱油、添加物 タイプソリュブル 仕様水で50~80倍に薄めて使用してください 危険物の類別非危険物
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。 JIS規格JIS K 2219 仕様FZG歯車試験(OKステージ):12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプレスAQ-77
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、型離れが良く作業効率を向上する水溶性プレス剤
用途一般絞り、プレス用潤滑絞り材、プレス打ち抜き材、カッティング潤滑剤 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1個(18L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカヒビターOS-3
クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆 成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤 pH9.2(原液) 外観淡黄褐色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)48(5%溶液)
1個(5L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカフォージングM-3
潤滑性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れる潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工 成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤、他 容量(L)18 pH9.0(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)1000(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.98(原液) 表面張力(mN/m)39(10倍希釈液) 摩擦係数0.12(10倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)10.5(10倍希釈液)
1個(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

タイムケミカル水溶性切削油
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油 外観緑色液体 pHアルカリ 希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃) 特性防錆 粘度3.0CP~6.6CP トラスコ品番361-4786 タイプ濃縮タイプ 液色ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主な用途 凍結温度(℃)-10~-40 アズワン品番1-2760-02 希釈質量の35~75% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

FL-330 氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン
エコ商品
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等 使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。 容量(mL)330 比重0.84(15.6℃) 臭気無臭 外観無色透明 流動点(℃)-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量33mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 関連資料(0.14MB) 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃) 特性防錆 粘度1.8CP~4.0CP トラスコ品番361-4778 タイプ濃縮タイプ 液色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主な用途工場 凍結温度(℃)-10~-40 アズワン品番1-2760-01 希釈質量の35~75% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20kg)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

日本メカケミカルメカフォージングM-2
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で20.0kg/cm2以上と良好な潤滑力を示す水溶性冷間鍛造用潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工 成分水溶性有機高分子加工物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他 容量(L)18 pH6.6(原液/15℃) 外観淡黄褐色液体 動粘度(mm2/s)8.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 希釈液(×10)摩擦係数0.11 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)32(10倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)20.0以上(10倍希釈液)
1個(18L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカプレスAQ-77U
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れている水溶性銅・銅合金プレス潤滑打抜き・絞り剤
用途銅、銅合金の 抜き曲げ加工、絞り加工。 成分水溶性有機高分子化合物、腐食抑制剤、防錆剤 他 容量(L)18 pH7.0(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)53 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)30(10倍希釈液) 摩擦係数0.12(10倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)5.5(10倍希釈液)
1個(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工 仕様銅板活性度:4 材質主成分:精製鉱物油 淡黄色 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)15 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
当日出荷

ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
寸法(mm)H230×W86×D75 淡黄色透明 質量(g)930 容量(L)1 希釈倍率希釈しない 引火点(℃)100以上 粘度ISO12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)0.88 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,498 税込2,748
当日出荷

日本メカケミカルメカクールカットW-GC3
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にする水溶性研削剤
用途研削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH8.3(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)7(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)34(50倍液) 摩擦係数0.13(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)14(30倍液)
1個(20L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットSD-7A
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般 成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他 容量(L)20 pH9.7(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.9(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)42(50倍液) 摩擦係数0.11(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)17(30倍液)
1個(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットSD-7A
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般 成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他 容量(L)5 pH9.7(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.9(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)42(50倍液) 摩擦係数0.11(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)17.0(30倍液)
1個(5L)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-300
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分油性向上剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH9.4(15倍希釈液) 外観褐色透明液体 動粘度(mm2/s)120(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.90(原液) 表面張力(mN/m)37(15倍希釈液) 摩擦係数0.13(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)9.0(15倍希釈液)
1個(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットAS-100
耐腐敗性に優れ、潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能したソリュブルタイプ水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防食剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.8(原液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)330 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)32(15倍液) 摩擦係数0.13~0.12(15倍液) 耐荷重(kg/cm2)10.0(15倍液)
1個(20L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-HKT
アルミ材質の加工用。潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH9.2(原液)、9.6(20倍希釈液) 外観淡褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)110(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.96(原液) 表面張力(mN/m)40(20倍希釈液) 摩擦係数0.12(20倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)16.5(20倍希釈液)
1個(20L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

独自の界面活性剤と高性能潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。また、冷却性と浸透性も高いことから、ステンレス鋼を含む鋼材などの重切削加工において、優れた切削性能を発揮します。 高機能界面活性剤の配合により、切削液のべた付きを防止し、また耐腐敗性に優れるため、液の長寿命化が可能となります。 硫黄、リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途アルミ合金、銅材、鋳鉄および鋼材等の各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工 外観【原液】黄褐色液体、【希釈液】乳白色液体 密度(g/cm3 at15℃)0.98 表面張力(mN/m)29.7(25℃) pH9.3 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板 使用希釈倍率鋼・ステンレス材の重切削加工 5~20倍、アルミ材・銅材の切削加工 10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。 切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。 特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100mL)
539 税込593
翌々日出荷

クール・テッククールカットエコ
切削液に対してアルカリイオン水の性能を最大限発揮させるために開発されたアルカリイオン水専用のオイルフリー潤滑添加剤です。<製品特徴>。・pHの維持が容易。不要な成分をカットしており、切削液のpHが下がりにくく少量のアルカリイオン水で簡単にpHを管理できます。・オイルフリーでも高い潤滑性と冷却性。軽切削から研削まで幅広い加工に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。泡立ちが少ないので高圧クーラントでの使用が可能です。・優れた防錆効果。鋼に対して優れた防錆力を持ち、さびやすい材質の加工にも最適です。・腐りにくく長寿命。切削液が腐りにくく、数か月間の長期使用でも劣化しにくい設計です。・高い洗浄力でクリーンな作業環境。優れた洗浄力により、機内を常に清潔に保ち、メンテナンスを軽減します。
用途鋼や鋳鉄、ステンレス、難削材の研削加工(2~4%希釈)から軽切削加工(3~10%希釈)まで pH10.1 JIS規格A2種1号相当 引火点(℃)なし 密度1.05 外観無色 危険物の類別非危険物 関連資料(0.71MB)
1缶(18L)
16,980 税込18,678
15日以内出荷

クール・テッククールカットエコ
切削液に対してアルカリイオン水の性能を最大限発揮させるために開発されたアルカリイオン水専用のオイルフリー潤滑添加剤です。<製品特徴>。・pHの維持が容易。不要な成分をカットしており、切削液のpHが下がりにくく少量のアルカリイオン水で簡単にpHを管理できます。・オイルフリーでも高い潤滑性と冷却性。軽切削から研削まで幅広い加工に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。泡立ちが少ないので高圧クーラントでの使用が可能です。・優れた防錆効果。鋼に対して優れた防錆力を持ち、さびやすい材質の加工にも最適です。・腐りにくく長寿命。切削液が腐りにくく、数か月間の長期使用でも劣化しにくい設計です。・高い洗浄力でクリーンな作業環境。優れた洗浄力により、機内を常に清潔に保ち、メンテナンスを軽減します。
用途鋼や鋳鉄、ステンレス、難削材の研削加工(30~50倍希釈)から軽切削加工(10~30倍希釈希釈)まで pH10.1 JIS規格A2種1号相当 引火点(℃)なし 密度1.05 外観無色 危険物の類別非危険物 関連資料(0.71MB)
1缶(200L)
179,800 税込197,780
15日以内出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
用途一般的な切削加工 トラスコ品番215-6040 質量(kg)16.7 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.0(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍 危険等級 アズワン品番64-8607-47 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります