スプレー・オイル・グリス :「給油器」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置 使用温度範囲(℃)-20~+60 容器透明樹脂 保護等級IP68 最大吐出圧力(kPa)500(5bar) 給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定) RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤容量(cm3)125 潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 危険物の類別非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887 適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL 幅(mm)75 質量(kg)1.28 高さ(mm)175 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.6 グリス容量120g 危険物の類別非危険物 グリス吐出期間タイムモード
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

シマルーベ シマテック CADデータあり
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじG1/4 取付方向360°制限なし 防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年)2年以内 危険物の類別非危険物
1個(15mL)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA 幅(mm)54 高さ(mm)132 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.5 グリス容量125g 危険物の類別非危険物
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-10~200 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット 仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ 適合1ポイント トラスコ品番496-4471 高さ(mm)125 質量(g)270 危険物の類別非危険物 直径(mm)340×305 構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター 2018年トラスコ掲載ページ4 1663
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷

パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g)250 幅(mm)70 最大吐出圧力(MPa)0.4 使用温度(℃)0~40 材質スチール 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
質量(g)250 幅(mm)70 最大吐出圧力(MPa)0.4 使用温度(℃)0~40 材質プラスチック 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,898 税込6,488
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL 幅(mm)75 高さ(mm)175 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.6 グリス容量120g 危険物の類別非危険物 グリス吐出期間1~12カ月 12段階
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ベアリングへのグリスアップやチェーンへのハケ塗り不要。お好きなグリスやオイルが充填可能。グリスニップルを外してねじ込むだけの簡単取付。
仕様●稼働方式:乾電池式H2ガス圧力●作動圧力(bar):最大5●内容量(mL):60●防塵・防水規格:IP68(屋外、水中での使用可)●吐出設定期間:1、2、3~12ヶ月(0にて一時停止可)●使用温度範囲(℃):-20~+55●取付方向:360°制限なし●保証期間:製造より2年以内に使用開始下さい●重量(g):115(潤滑油を含む)●グリスの種類:汎用グリス●潤滑油使用温度範囲(℃):-30~+120●基油:鉱物油●せっけん基:Li/Ca(リチウム/カルシウム)●NLGI No.:No.2●※この温度範囲はグリスのものであり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃~+55℃です。●原産国:スイス アズワン品番65-9595-97 危険物の類別非危険物
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト) 材質PET材 容量(mL)125 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55 方式稼働:乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 最大圧力(bar)作動圧力:5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 サイズ(mm)52×104 危険物の類別非危険物 グリース種類:高温 グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

ベアリングへのグリスアップやチェーンへのハケ塗り不要。お好きなグリスやオイルが充填可能。グリスニップルを外してねじ込むだけの簡単取付。
仕様●稼働方式:乾電池式H2ガス圧力●作動圧力(bar):最大5●内容量(mL):15●防塵・防水規格:IP68(屋外、水中での使用可)●吐出設定期間:1、2、3~12ヶ月(0にて一時停止可)●使用温度範囲(℃):-20~+55●取付方向:360°制限なし●保証期間:製造より2年以内に使用開始下さい●重量(g):35(潤滑油を含む)●グリスの種類:汎用グリス●潤滑油使用温度範囲(℃):-30~+120●基油:鉱物油●せっけん基:Li/Ca(リチウム/カルシウム)●NLGI No.:No.2●※この温度範囲はグリスのものであり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃~+55℃です。●原産国:スイス アズワン品番65-9596-02 危険物の類別非危険物
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム) 材質PET材 容量(mL)125 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55 方式稼働:乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 最大圧力(bar)作動圧力:5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 サイズ(mm)52×104 危険物の類別非危険物 グリース種類:モリブデン グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間 材質容器:プラスチック 最大吐出圧力(MPa)0.4 グリス容量120g 寸法(高さH×幅W)(mm)99×70 危険物の類別非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
当日出荷

グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間 材質容器:プラスチック 最大吐出圧力(MPa)0.4 グリス容量120g 寸法(高さH×幅W)(mm)111×67 危険物の類別非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
当日出荷

グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃) 材質容器:プラスチック 保護等級IP65 最大吐出圧力(MPa)0.6 グリス容量125g 寸法(高さH×幅W)(mm)140×70 危険物の類別非危険物
1個(125g)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃) 材質容器:プラスチック 保護等級IP65 最大吐出圧力(MPa)0.5 グリス容量120g 寸法(高さH×幅W)(mm)165×71 危険物の類別非危険物
1個(120g)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

オイル吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃) 材質容器:プラスチック 容量(g)125 保護等級IP65 最大吐出圧力(MPa)0.6 寸法(高さH×幅W)(mm)140×70 危険物の類別非危険物
1個(120g)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

オイル残量が確認できます。吐出口を下向きに取り付ける場合は、オイルスロットル(別売り)を必ず使用してください。チェーンの給油器に最適です。摺動面の給油作業の省力化が可能です。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)、オイル吐出期間:12カ月間 材質容器:プラスチック 容量(g)120 最大吐出圧力(MPa)0.4 寸法(高さH×幅W)(mm)111×67 危険物の類別非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。 質量(kg)1 危険物の類別非危険物
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA991CV-24 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

エスコ品番EA991CV-21 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm)38 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4
1個(27mL)
2,790 税込3,069
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130) 滴点(℃)185 グリース記号SF01 石鹸基Li-Ca NLGIグレード2 稠度265~295 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ 取付穴PT1/4ガスネジ 分類パーマスターバリオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パルサールブOL500用の遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途パルサールブOL用オイル自動給油器、シングルポイント用遠隔設置キット 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1663
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~55 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器やオイルブラシを施工する際に役に立ちます。
材質/仕上真鍮 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。90度の横に施工する時に使用します。
トラスコ品番161-2346 材質/仕上真鍮 サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ 質量(g)38 危険物の類別非危険物
1個
1,888 税込2,077
翌々日出荷

設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシにねじ込んで使用します。
危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器本体とホース配管施工時に使えます。レデューサーや配管取り付けに最適です。
材質/仕上ステンレス 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。45度の斜めに施工する時に使用します。
トラスコ品番161-2345 材質/仕上真鍮 サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ 質量(g)27 危険物の類別非危険物
1個
1,888 税込2,077
翌日出荷

設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
トラスコ品番161-2334 材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛 質量(g)35 危険物の類別非危険物 サイズ(Φmm)20
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置の簡素化に最適です。給油器本体との取り付け補強の役目もします。レデューサーや配管の取り付けに最適です。
トラスコ品番161-2329 材質/仕上ステンレススチール サイズG1/8雄ねじ×G1/4雌ねじ 質量(g)25 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月 型式(インパルス)ST230.1010 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+5 電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000 寸法d(mm)75 内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 ) 寸法e(mm)130 表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常) 寸法b(mm)59 取付ねじG1/4 寸法c(mm)10 寸法g(mm)262 寸法f(mm)169 取付方向どんな方向にも可能 潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル 防水仕様IP68 危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ST230.5000 専用バッテリーパック シマテック 動画あり
シマテック専用バッテリーパック
エコ商品
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月 型式(インパルス)ST230.1000 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+5 電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000 寸法d(mm)75 内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 ) 寸法e(mm)130 表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常) 寸法b(mm)59 取付ねじG1/4 寸法c(mm)10 寸法g(mm)262 寸法f(mm)169 取付方向どんな方向にも可能 潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル 防水仕様IP68 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります