スプレー・オイル・グリス :「速乾性潤滑」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。 黒色 使用温度範囲(℃)-60~450 機能噴霧ボタン +スチールノズル付 主成分二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物 特性乾性被膜潤滑
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤
ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。 速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。 オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。 ディッピング・刷毛塗りに適しています。
用途音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険物の類別非危険物 サイズ(Φ×mm)53×175 特性潤滑 原液量(mL)99
1本(1kg)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
用途速乾性のシリコン潤滑剤 仕様水溶解度:不溶性 適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト 引火点(℃)98(ASTM D3828) 耐熱温度(℃)-73~260 沸点(℃)228(初期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL グリス種類シリコン潤滑剤 関連資料SDS(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。
用途サビ止め・潤滑・組み付けに 使用温度範囲-30~90 トラスコ品番328-2767 淡黄色 主成分石油系ワックス・石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。 トラスコ品番361-0284 耐熱温度(℃)800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15~208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファインケミカルジャパン速乾性フッ素潤滑剤LOCK
LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる 使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。 使用可能温度範囲-250~+270℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 特性乾性被膜潤滑 関連資料(0.11MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。 トラスコ品番335-1670 使用温度範囲250℃以下 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 硬化条件常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

‐ 鍵穴スルスル OKN 動画あり
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。 無色 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
999 税込1,099
当日出荷

5-56DX 呉工業(クレ) 動画あり
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンフロン・無色・浸透性良好・速効性・速乾。摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果
用途金属や木部のすべり向上。戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防止。刃物の切れ味向上。機械の焼付防止。 付属品ガス抜きキャップ 成分シリコーン樹脂系 トラスコ品番356-2697 無色透明 使用温度範囲(℃)-20~80 主成分シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
909 税込1,000
当日出荷

日本メカケミカルメカドライプレスO-AL
型離れが良くプレス後のワークのくっつきがない速乾性潤滑剤
用途薄板材料(特にアルミニウム系に)の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)52 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)7.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量10mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)防錆剤Ⅱ
鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤 種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他 対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
1個(4kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカドライプレスD-501
作業後の直接溶接ができる速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系) 容量(L)18 引火点(℃)48 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.13 耐荷重(kg/cm2)4.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用 灰黒色 硬化条件常温硬化型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(223mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカドライプレスO-ALP
べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)43 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)11.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスD-80P
潤滑性に優れる速乾性プレス剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系) 容量(L)18 引火点(℃)85 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.17 耐荷重(kg/cm2)4.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

速乾性があり、べたつきが少なく潤滑性に優れています。 素材を傷めにくい無溶剤タイプ。 離型・防錆・艶出し等の相乗効果があります。
用途敷居、引き出し、大工道具、釣り具、自転車、家庭用品に 成分特殊シリコーンオイル エスコ品番EA920AF-18 タイプドライ 危険物の類別非危険物
1個
795 税込875
当日出荷

密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。 トラスコ品番398-5148 種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤 耐熱温度(℃)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.126L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ブレーキ装置に付着した粉塵・金属粉や油脂類の汚れを簡単に潤滑除去及び洗浄します。フロンや塩素系溶剤を含まない環境対応型速乾性タイプです。
用途自動車用、二輪車用ブレーキパーツの洗浄 特性速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ タイプ速乾 形式エアゾール 危険等級 表示成分石油系溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量504mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)504
1本(840mL)
469 税込516
当日出荷

密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています。ワンタッチスプレー式で、しかも速乾性ですので作業能率が向上します。色も白く潤滑・離型性に優れ800℃の高温度に耐えます。オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプです。
白色 品名B・Nスプレー 使用温度範囲(℃)800以下 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-60 危険物の類別非危険物
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

極低温から高温まで優れた潤滑性を発揮します。金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることにより潤滑性をもたせます。
白色 品名速乾性フッ素潤滑剤LOCK 使用温度範囲(℃)-250~270 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-48 危険物の類別非危険物
1本
4,230 税込4,653
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング