スプレー・オイル・グリス :「配管 錆取り剤」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる
エコ商品
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。 短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。 酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め 使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZC-30 ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215 主な用途サビ落とし アズワン品番64-3951-08 危険物の類別非危険物 関連資料(8.37MB)
1本(1L)
4,398 税込4,838
当日出荷

ZC-27 ネジザウルスリキッド大容量タイプ エンジニア 動画あり
錆取り剤ネジザウルスリキッド大容量タイプ。頑固なサビを素早く除去。錆で頑固に固着したネジに塗布して、錆を溶かします。ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。中性ですので安全に作業できます(酸、アルカリを含まない)。
用途自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 容量(L)4 危険物の類別非危険物 使用可能材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 関連資料(8.37MB)
1本(4L)
9,998 税込10,998
当日出荷

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。 対応材質ステンレス・金属部分 主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め 危険物の類別非危険物
1個(50g)
389 税込428
当日出荷

ZC-28M ネジザウルスリキッド(ミストタイプ) エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40 主な用途サビ落とし アズワン品番64-3951-07 危険物の類別非危険物 関連資料(8.37MB)
1本(100g)
999 税込1,099
当日出荷

ZC-28 ネジザウルスリキッド エンジニア 動画あり
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。 錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。 ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。 中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140 液性中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

BAN-ZIサビキラーシルバー
エコ商品
サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など シルバー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など 主な用途サビ止め 膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合) 密度(g/cm3)0.97 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)100~160 塗装間隔最短:16時間、最長:7日
1缶
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適 質量(g)488 対応材質鉄、金属部品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本メカケミカルラストリムーバーA-310K
錆の除去力が強く、短時間でステンレスの錆を処理できます
用途製造工程中に発生したステンレス製部品・製品の錆の除去。ステンレス製のタンク、配管に発生した錆の除去。ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 成分りん酸、有機酸 使用方法原液~20倍希釈 pH1以下(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)2.7(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.23(原液)
1個(5L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります