スプレー・オイル・グリス :「鉄 粉 落とし スプレー」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。
スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。
浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。
さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。
従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。
タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ
仕様サビ用スプレー
成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤
使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。
液性中性
本体サイズ(mm)83×45×H158
主な用途サビ落とし
使用場所サビ
アズワン品番64-1225-92
危険物の類別非危険物
商品タイプ液体スプレー
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。
中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。
酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉
対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。
中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。
酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉
対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
製品に付着した油汚れ落としに最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性速乾、逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG
タイプ超速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
速乾性タイプ。
各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。
逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPG
タイプ速乾
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)294
1本(420mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし
特性強力、速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途洗浄
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
機械、部品の洗浄に最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性強力、逆さ噴射可
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG
タイプ速乾
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。