AV家電 (42) カテゴリ: 家電ブランド: サンワダイレクトすべて解除
アンテナケーブル サンワダイレクト 当日出荷 から 4日以内出荷
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色 白 種類 同軸 規格 S2.5C-FB、(同軸)2.5C コネクタ形状 F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種 F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブル (規格)S-2.5C-FB コネクタ (規格)F型 ケーブル外径(Φmm) 約3.5 UL規格 (線材)NON UL インピーダンス(Ω) 75 コネクタサイズ L字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
アンテナケーブル サンワダイレクト 当日出荷
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色 白 直径(Φmm) (ケーブル)約3.5 種類 同軸 規格 S2.5C-FB、(同軸)2.5C ケーブル長(m) 約10(SR間) コネクタ形状 F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種 F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ピン径(Φmm) (コネクタ)0.8 ケーブル (規格)S-2.5C-FB コネクタ (規格)F型 ケーブル外径(Φmm) 約3.5 UL規格 (線材)NON UL インピーダンス(Ω) 75 コネクタサイズ L字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
ヘッドセット_Bluetooth_骨伝導 サンワダイレクト 当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様 ●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.2 接続方式 Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間 2.5時間2.5~3時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10m 再生周波数(Hz) 20-20000 連続再生時間 最大10時間 指向性 マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 防水性 IP56 ポート 充電:専用端子 連続待受時間 最大200時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大10 マルチポイント 対応 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
スピーカー サンワダイレクト (2件のレビュー) 当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源 内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W) 10(5W+5W) センサー 1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級 IPX4 周波数特性 100Hz~20KHz バッテリー容量(Ah) 2 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク 無指向性コンデンサマイク
スピーカー サンワダイレクト (2件のレビュー) 4日以内出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様 ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容 RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法 W82×D130×H187mm 周波数特性 130Hz~20000Hz 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー
メディアプレーヤー サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。
最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。
H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。
HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。
VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。
USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。
レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様 対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T セット内容 ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン 電源 ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア 32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタ HDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1 スロット USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート 30fps以下対応 音声出力 HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ 映像出力 HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
アンテナケーブル_極細片側L字 サンワダイレクト 4日以内出荷
極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様 ●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 色 白 種類 同軸 規格 S2.5C-FB ケーブル長(m) 約7(SR間) コネクタ形状 F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種 ・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタ F型 インピーダンス(Ω) 75 ケーブル径(Φmm) 約3.5 ケーブル種類 S-2.5C-FB コネクタサイズ L字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品 3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔ 電源 AC電源 100V 50Hz/60Hz 最大出力(W) 50 外形寸法 W410×D100×H70mm センサー 2.25インチ(直径58mm) 周波数特性 20Hz~20000Hz 入力端子 デジタル入力 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUX IN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
電源 USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W) 36(18W+18W) 外形寸法 約W98×D97×H208mm センサー 3.0インチ(直径約78mm) 周波数特性 20Hz~20KHz 入力端子 USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー
モノラルヘッドセット サンワダイレクト 当日出荷
通話・会議などに集中できる両耳タイプ。
耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。
安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。
付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。
通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状 オーバーヘッド型 色 ブラック Bluetooth Ver5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能 連続使用時間(時間) 約12 音量調節 音量調節 装着方式 片耳 適合規格 Bluetooth 5.0 伝送方法 FHSS 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 最大約10 通信出力 Class2※Class1の機器との接続も可能で 対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP 対応コーデック SBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×75×200(マイク部除く) 質量(g) 約180(ヘッドセット本体のみ) 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 約2 連続再生時間 約7.5時間(音楽) 連続待受時間 約60時間 再生周波数帯域(Hz) 約20~20000 指向性 単一指向性(マイク) コネクタ microUSB(充電) セット内容 充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm) 保証期間 ご購入日より6ヶ月
スピーカー サンワダイレクト (1件のレビュー) 4日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様 スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m セット内容 取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1 色 ブラック 電源 USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 使用温度範囲 -5℃~50℃ 適合規格 Bluetooth Ver.4.2 外形寸法 W90×D100×H168mm 周波数特性 100Hz~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP, AVRCP
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様 ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容 取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 色 ブラック 電源 内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth Ver.5.0 外形寸法 W450×D50×H60mm 周波数特性 100Hz~20000Hz 充電時間 約3.5時間 バッテリー容量(Ah) 1.8 送信出力 class2 入力端子 3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 microUSB 電池使用時間(時間) 約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP, AVRCP
スピーカー サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
木製キャビネット採用。
シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。
大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。
Bluetooth5.0に対応。
スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。
ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。
明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。
繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。
リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。
パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。
大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。
光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。
USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容 3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m 電源 100-240V 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格 Bluetooth 5.0AB5301A 最大出力(W) スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2 ケーブル長(m) 約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル サイズ(inch) (スピーカー)3.5、(ツィーター)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×159×185 外部出力 3.5mmイヤホンジャック 周波数特性 (スピーカー)40~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 3.5mmオーディオ 通信距離 10m※使用環境によって異なります。 スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力 USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル インピーダンス(Ω) (ロード)8 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP、 AVRCP
ビデオキャプチャーボックス サンワダイレクト 4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様 エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容 HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源 DC5V/2A 対応OS Windows10, 8.1, 8 記録方式 動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ 3.5型 インターフェース USB2.0 バッテリー リチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間 充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア 128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー 1W コネクタ ビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロット SDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数 480×234 消費電流 約300~700mA フレームレート 60fps 音声出力 HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力 HDMI、液晶モニター
オーディオキャプチャケーブル サンワダイレクト 4日以内出荷
レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。
USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
仕様 ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフト セット内容 本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書 電源 USBバスパワー(DC5V) ケーブル長(m) 約0.7 対応OS Windows:11、 10、 8.1、 8、 7 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。 接続 (パソコン)USB Aコネクタ 適合機器 (入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器 インターフェース 【接続端子】USB2.0準拠 サンプリング (レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。 音声記録 MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2) 記録時間 約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合 対応アプリケーション Audacity(付属) 音声入力 RCA・ステレオミニ システム対応 CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
電源 内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA) 最大出力(W) 4(2W+2W) ケーブル長(m) PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】 外形寸法 W97×D88×H124mm センサー 2インチ(直径約50mm) 周波数特性 120Hz~20KHz 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計) 取扱説明書 あり
モノラルヘッドセット サンワダイレクト 当日出荷
単一指向性の外付けマイク付き
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
仕様 伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間 2時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 連続再生時間 (最大)6時間 マイク/スピーカー マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 ポート (充電)Type-C 通信距離(m) 10 連続待受時間 (最大)80時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) (最大)7 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP
スピーカー サンワダイレクト 4日以内出荷
高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。
USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。
3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。
映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。
直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。
ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
周波数特性 100Hz~20000Hz 外形寸法(mm) W450×D50×H50 色 ブラック セット内容 取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1、USB給電ケーブル 約1.0m×1 入力プラグ 3.5mmステレオミニプラグ×1 ケーブル長(m) 3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 最大出力(W) 6(3×2) スピーカー 形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ(直径約52mm)×2 インピーダンス(Ω) (ロード)4 外部出力 ヘッドホンジャック、マイクジャック 電源 USBポートより供給(DC5V 1A)
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
IPX7対応で台所などの水を使う場所でも安心して使用できます。
操作のしやすい大き目のボタンを搭載。
フック搭載でカラビナなどで引っ掛けることで様々なものに取り付けが可能です。
apt-X LL対応で低遅延で動画などを楽しめます。
最大出力10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンドを楽しむことができます。
約50%の音量であれば約30時間の長時間再生に対応しています。
適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) (実用)10(5+5) サイズ(inch) (スピーカー)1.5(45mm) 連続使用時間 6時間→100%の音量時40時間→50%の音量時 保護等級 (JIS)IPX7 周波数特性 90~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 3.5mmステレオミニジャック 通信距離 10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー マイク/スピーカー (マイク)無指向性コンデンサーマイク インピーダンス(Ω) (ロード)4 オーディオコーデック SBC、 apt-x、 apt-X LowLatency 対応プロファイル A2DP、 AVRCP、 HFP、 HS
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
使用温度範囲 0℃~40℃【Bluetooth】 適合規格 Bluetooth Ver2.1~4.2 最大出力(W) 100(25W×2、12.5W×4) センサー 2インチ(直径53mm) 周波数特性 65Hz~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 HDMI 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー プロファイル A2DP, AVRCP オーディオコーデック SBC
カセットテープ変換プレーヤー サンワダイレクト 4日以内出荷
カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。
専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。
ステレオ対応
MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。
イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様 サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1 セット内容 ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm) 電源 単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V) 対応OS Windows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 記録方式 WAV、MP3、WMA インターフェース USB2.0 使用時間 3時間※アルカリ電池使用時 コネクタ オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス 取扱説明書 あり
スピーカー サンワダイレクト 当日出荷
木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。
AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。
メインスピーカー10W×2,ツイーター出力5W×2の最大出力30Wのハイパワースピーカー。
3インチのウーファーユニット搭載。
バスレフ型で低音を増幅させ、迫力のある低音が出ます。
1インチのツイーター搭載で綺麗な高音の再生が可能です。
高音・低音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。
操作のしやすい前面ボタン。
スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。
パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様 ツィーターサイズ:1インチ セット内容 3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード※各1.5m、取扱説明書、RCA-3.5mm Cable(約1.5m(ブラグ含む) 電源 内蔵 最大出力(W) (実用)30メインスピーカー(10W×2)ツィーター(5W×2)RMS20 ケーブル長(m) 約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×128×200 外部出力 3.5mmイヤホンジャック 周波数特性 35~20000Hz 入力端子 RCA-3.5mm スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー、3インチ インピーダンス(Ω) (ロード)6
アンテナケーブル_極細片側L字 サンワダイレクト 4日以内出荷
極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様 ●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 色 黒 種類 同軸 規格 S2.5C-FB ケーブル長(m) 約7(SR間) コネクタ形状 F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、 対応機種 ・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタ F型 インピーダンス(Ω) 75 ケーブル径(Φmm) 約3.5 ケーブル種類 S-2.5C-FB コネクタサイズ L字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 サンワダイレクト 4日以内出荷
カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様 ●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB 付属品 電源コード(約1.5m) 質量(kg) 約1.5 消費電力(W) 12 電源 単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。) 適合規格 Bluetooth 5.3 使用時間 【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安) 保証期間 ご購入日より1年 対応メディア SDカード, SDHCカード, USBメモリ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34x8.25x12 接続端子 USBメモリ:USB Aポート スピーカー 4Ω3W×2 コネクタ 音声出力/3.5mmステレオミニジャック 音声記録 MPEG-1(mp3) スロット SDカードスロット アンテナ FM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 伝送方法 GFSK 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 約10 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP, AVRCP
スピーカー サンワダイレクト (2件のレビュー) 4日以内出荷
実用最大出力16Wのハイパワーと響きの良い木製キャビネット筐体により迫力と臨場感のある音楽を再生します。インテリアにもマッチする木製キャビネットを採用し、シンプルで飽きのこないデザインはパソコンだけでなく40インチ程度のテレビ用スピーカーとしてもお勧めです。高音再生に優れた1インチツィーターユニットを搭載しており透明感のある高音域の再現が可能です。豊かな低音域まで再現できる大型の2.5インチドライバーユニットを搭載。迫力の重低音を再現します。BASS(低音)コントロール、TREBLE(高音)コントロールを搭載。好みの音質に調整が可能です。左右スピーカーユニット間は3.5mmオーディオケーブル(約1.5m)で接続されており、 スピーカー間を市販のオーディオ延長ケーブル等で延長することも可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
電源 内蔵 最大出力(W) 16(5W×2+3W×2) 外形寸法 W110×D123×H180mm センサー 2.5インチ(直径約67mm) 周波数特性 40Hz~22,000Hz 入力端子 有線接続(3.5mmステレオミニケーブル ) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー(非防磁設計) 取扱説明書 あり
スピーカー サンワダイレクト 4日以内出荷
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
電池使用時間(時間) 約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー セット内容 microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書 外形寸法 W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む) 周波数特性 130Hz~15KHz 電源 単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA) 入力端子 3.5mmステレオミニジャック
ビデオキャプチャーボックス サンワダイレクト 4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様 ●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p) 付属品 RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm) 質量(g) 約184(本体のみ) 電源 DC5V/2A 記録方式 H.264/AVC(MP4) 消費電流(mA) 最大約700(本体のみ) インターフェース USB2.0 保証期間 ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約16×7.4×2.5(突起物除く) スピーカー 1W コネクタ 【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス スロット USB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート 60/50fps 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
スピーカー Bluetooth 3WAY サンワダイレクト 3日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。上面にパッシブラジエーターを搭載し、低音を強化しています。省スペースにも設置しやすいコンパクトサイズで、モニター下などにも設置できます。スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
セット内容 取扱説明書(保証書)、USBケーブル、3.5オーディオケーブル【Bluetooth】 出力(W) 実用最大:10(5+5) 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 USB電源 適合規格 Bluetooth 5.3 対応OS Windows:11・10、 mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×102×131 周波数特性 35-20,000Hz インピーダンス ロード:4Ω 送信出力 class2【共通仕様】 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー 形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ 通信距離(m) 10※使用環境によって異なります。 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP
ハンドセット 4極対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
一般電話の受話器のように使える4極対応ヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
仕様 ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:×【共通仕様】 セット内容 ハンドセット本体、取扱説明書、保証書 サイズ 中型【マイクロホン】 形式 スピーカー部:ダイナミック型(モノラル) 直径(Φ) スピーカーユニット:約13.5 ケーブル長(m) 約1.2 対応機種 Φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット、スマートフォン、パソコン 周波数特性 スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHz マイクロフォン部 形式:コンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2KΩ 入力感度 -46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mm4極ミニ スピーカー部インピーダンス(Ω) 32Ω±10% 最大入力(mW) 50mW
ヘッドセット サンワダイレクト 4日以内出荷
送信機付きの完全ワイヤレスヘッドセットです。
送信機をテレビに接続してワイヤレスで音声を聞くことが出来ます。
ヘッドセットは使い終わったら送信機に収納することが出来ます。
オープンイヤー型で、周りの音を聞きながら使うことが出来ます。
適合機種 Bluetooth対応のスマートフォン・タブレット・PC・携帯電話 色 ブラック 適合規格 Bluetooth5.0 接続方式 Bluetooth/USB/3.5mm/光デジタル 通信方式 Ver5.0 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 約1.5 連続再生時間 約5時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK 周波数(GHz) 2.402~2.4835 ポート 充電:Type-C 装着方式 両耳 通信距離(m) 10、100(送信機/理論値) イヤホン形状 オープンイヤー型 連続待受時間 約45 対応コーデック SBC(送信機はSBC/apt-X/apt-XLowLatency対応) 音量調節 対応 連続通話時間(時間) 約5 マルチポイント 非対応 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP
ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 サンワダイレクト 3日以内出荷
カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様 【SCMS-T】非対応 付属品 電源コード(約1.5m) 質量(kg) 1.5 消費電力(W) 12 電源 単2乾電池×4、またはAC電源(コンセント)※乾電池は付属しておりません。 適合規格 Bluetooth 5.3 対応機種 対応入力機器:Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど対応出力機器:3.5mmヘッドホンジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホン、スピーカー 対応 【テープ】ノーマルポジション(Type I)【メディアファイルシステム】FAT32【メディア容量】8~32GB 記録方式 【音声】MPEG-1(mp3) 使用時間 カセットテープ再生:約48時間 USBメモリ/SDカード再生:約57時間 FMラジオ再生:約52時間 AMラジオ再生:約54時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲 カセットテープ/再生時:60~10,000Hz、録音・再生時:100~10,000Hz microSDカード/再生時:100~10,000Hz、録音・再生時:125~10,000Hz 保証期間 ご購入日より1年 対応メディア SDカード, SDHCカード, USBメモリ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34×8.25×12 接続端子 【USBメモリ】USB Aポート スピーカー 4Ω3W×2 コネクタ 音声出力/3.5mmステレオミニジャック 受信周波数 FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz 端子 【給電用】2Pメガネプラグ メス 記憶容量(MB) 約60/時間 アンテナ FM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ トラック 2トラック、2チャンネルステレオ 伝送方法 GFSK サンプルレート 48kHz Bluetooth 【周波数】2.402~2.480GHz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP, AVRCP 伝送速度(Kbps) 【音声】128 カードスロット 【メモリー】SDカードスロット
スピーカー_Bluetooth_HDMI/ARC対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
仕様 ●ツィーターサイズ:直径52mm●対応音声フォーマット:HDMI: 2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)光デジタル(OPTICAL) :2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)同軸デジタル(COAXIAL):2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)AUX: LPCM2ch 電源 AC電源(15V/3A) 使用温度範囲 0℃~40℃ 適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) 【スピーカー】実用70 15×4個→中低音5×2個→ツィーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 940×100×75 周波数特性 70~20,000Hz(外磁型スピーカーユニット) 送信出力 class2 入力端子 HDMI:HDMI(ARC)×1デジタル入力:光デジタル(角型)×1同軸デジタル(Coaxial)×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離 10m※使用環境によって異なります。 インピーダンス(Ω) ロード:6、【ツィーター部】4 スピーカーサイズ(mm) 直径58 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP, AVRCP
スピーカー サンワダイレクト 4日以内出荷
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)である台座は充電台になっており、レシーバー(受信機)であるスピーカー部を置くだけで常に充電を行えます。充電中でもスピーカーの電源をONにすればテレビの音声出力は可能なので必要な時だけ手元に設置する際にも便利です。2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付きスピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
付属品 源ケーブル 約1.7m × 1、3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.7m × 1、3.5mm メス- RCA ケーブル 約15cm × 1※ケーブル長はコネクタ部含まず【その他仕様】 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 最大出力(W) 6(3W + 3W) 外形寸法 W220×D60×H178mm 連続使用時間 約7時間程度(中間音量で使用した場合)※スピーカーの連続駆動時間は音量によって異なります。 充電時間 約3時間 バッテリー容量(Ah) 1 入力端子 3.5mmヘッドホンジャック 通信距離 約25m(障害物のない環境の場合)※最大通信距離は環境により変動します。【トランスミッター(送信機部)】 取扱説明書 あり
スピーカー サンワダイレクト 4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。
※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
セット内容 取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃~40℃ (25%~75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃~60℃ (0%~90% 結露無きこと) 電源 内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。) 最大出力(W) (実用)10(5+5) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m) 連続使用時間 約3時間程度(※中間音量で使用した場合) 周波数特性 120Hz~15KHz 充電時間 約3時間(5V1Aの場合) バッテリー容量(Ah) 2 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm) 充電方式 USBポートより給電(DC5V 1A) インピーダンス(Ω) (ロード)4
スピーカー サンワダイレクト 4日以内出荷
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。最大約30mまでワイヤレスで音声伝送することができます。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)はUSB給電仕様なのでテレビのUSBポートからの給電で動作します。 (USB-AC変換アダプタを使用することで電源コンセントからの常時給電も可能です。)キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。企業でのテレビ会議などで相手の声が聞こえにくい、周りへの配慮があり音量が上げにくい、などの状況でも手元でしっかりと音声を聞くことができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。未使用時はスッキリ畳むことができます。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
最大出力(W) 5 入力端子 3.5mmステレオミニジャック 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 充電時間 約3時間 連続使用時間 約8時間程度※中間音量で使用した場合 外形寸法 W162×D58×H97mm(持ち手除く) 色 ブラック 外部出力 3.5mmヘッドホンジャック 通信距離 約30m※障害物のない環境の場合での理論値。環境により異なります。【トランスミッター(送信機部)】 付属品 ACアダプタ(USB-AC変換・5V/1A)×1スピーカー本体充電用(約93.5cm)×1、送信機給電用(約94cm)×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約88.5cm)×13.5mmステレオミニプラグ-RCA(赤白)変換ケーブル(約15.5cm)×1【その他仕様】【トランスミッター(送信機部)】 色(本体) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×36×19 質量(g) 約32 バッテリー容量(Ah) 1
スピーカー ミニプラグ ツイーター搭載 サンワダイレクト 4日以内出荷
木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。インテリアなどに溶け込む木製デザインです。AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。60Wの最大出力を実現し、クリアでパワフルなサウンドを提供する木製2chスピーカーです。高音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。操作のしやすい前面ボタン。スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。ツィーター搭載でクリアな高音と心地よい低音を楽しむことができます。3Dサラウンド機能搭載で音声を3Dのように聞くことができます。パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様 ●ツィーターサイズ:1インチ●ロードインピーダンス:4Ω(メインスピーカー/4Ω、ツィーター/8Ω)●実用最大出力:60W(メイン/20W×2、ツィーター/10W×2) 質量(kg) 約2.2 電源 内蔵(AC電源) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×126×207(片方のみ) 外部出力 3.5mmヘッドホンジャック 周波数特性 40~20,000Hz 保証期間 購入日より6ヶ月 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ スピーカー バスレフ式フルレンジスピーカー スピーカーユニット 3インチ 外部入力 3.5mmステレオミニジャック(AUX IN) ケーブル長(cm) スピーカー間ケーブル(RCA端子)/約150cm、AC電源ケーブル/約150cm(プラグ含む)、3.5mmステレオミニプラグケーブル/約150cm 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
カセットテープ変換プレーヤー サンワダイレクト 4日以内出荷
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。
本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様 対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz セット内容 本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン 電源 単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A) 記録方式 MP3 使用時間 テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲 【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz 対応メディア 8~32GBまでのmicroSDHCカード スピーカー 50mm ×1(8Ω 1W) コネクタ マイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック スロット microSDカードスロット アンテナ FM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 消費電流 380mA
スピーカー ミニプラグ サンワダイレクト 3日以内出荷
木製キャビネットが生み出す自然で豊かな音質高級感ある木製キャビネットを採用。樹脂製スピーカーにはない、温もりある響きと臨場感を実現。デスクやリビングで落ち着いた雰囲気を演出します。Bluetooth/有線の2WAY接続に対応スマートフォンタブレットと簡単にワイヤレス接続可能。さらにPCやテレビとも3.5mmケーブルで安定接続。オフィスでもプライベートでもシーンを選ばず活躍します。コンパクトなのに最大出力50Wのパワフルサウンド省スペース設計ながら迫力の50W出力を実現。音楽鑑賞や映画、ゲームまでクリアで迫力あるステレオサウンドを楽しめます。高音低音のトーン調整機能を搭載ジャンルや好みに合わせて音質を細かくカスタマイズ可能。ロックなら重低音を強調、クラシックやジャズなら高音域を伸びやかに――シーンに合わせて最適な音を提供します。デスクに収まる2chコンパクトスピーカー左右独立の2chスピーカーで立体的な音場を再現。省スペースながら本格的なステレオ感を味わえます。PC用からリビングの小型オーディオまで幅広く活用可能です。
付属品 3.5mmオーディオケーブル、ACアダプタ(ケーブル長1.5m) 質量(kg) 1.75 電源(V) 100-240 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格 Bluetooth 5.4 最大出力(W) 【実用】50 対応機種 Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコン、テレビなどのBluetoothデバイス3.5mmステレオミニジャックを搭載した機器 周波数特性 80~20,000Hz インピーダンス 【ロード】4Ω 保証期間 購入日より6ヶ月 送信出力 Class 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約10.7×17×12.3 入力端子 3.5mmステレオ 寸法(inch) 【スピーカー】3【ツィーター】0.75 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 最大約10 ※使用環境によって異なります。 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP
スピーカー Bluetooth サウンドバー サンワダイレクト 3日以内出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか46mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。木製キャビネット採用でシンプルで飽きのこないデザインです。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
付属品 3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1、給電用USBケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書 質量(kg) 約1(本体のみ) 電源 内蔵リチウムイオン電池、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth Ver.5.0 最大出力(W) 【実用】20(10×2) 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど 周波数特性 80Hz-20000Hz インピーダンス 【ロード】4Ω インターフェース 【充電ポート】USB Type-C 電池寿命(時間) 約6(ボリューム60%時) 充電時間 約4時間 保証期間 購入日より6ヶ月 送信出力 Class 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約40×9.35×4.6 入力端子 3.5mmステレオミニジャック、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカーシステム 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 最大約10(使用環境によって異なります) スピーカーサイズ(mm) (31×97×2、パッシブラジエーター×2 オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
スピーカー テレビ用 サンワダイレクト 3日以内出荷
夜間にテレビの音量を上げることなく手元で音声出力をしてテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が普段使う音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑がかかるといった状況で非常に便利です。5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンでの調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。USB給電での動作なので別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することでバッテリー残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。最大出力5Wの大音量で少し離れた場所からでもはっきり聞こえます。操作しやすい大型のワンボタン設計で、電源も音量も簡単に操作が可能です。
セット内容 取扱説明書、製品本体 出力(W) 実用最大:5 電源 USBポートより供給(DC5V/2A) ケーブル長(m) 5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×92×102 周波数特性 100Hz-18KHz インピーダンス ロード:4Ω 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー 形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります FAX Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~