JF145ML01WH ホワイト [冷凍庫(145L・右開き)]

JF145ML01WH ホワイト [冷凍庫(145L・右開き)] - MAXZENJF145ML01WH ホワイト [冷凍庫(145L・右開き)] - MAXZENJF145ML01WH ホワイト [冷凍庫(145L・右開き)] - MAXZENJF145ML01WH ホワイト [冷凍庫(145L・右開き)] - MAXZENJF145ML01WH ホワイト [冷凍庫(145L・右開き)] - MAXZENJF145ML01WH ホワイト [冷凍庫(145L・右開き)] - MAXZENJF145ML01WH ホワイト [冷凍庫(145L・右開き)] - MAXZEN

今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ
専用冷凍庫としてプラス! 今の冷蔵庫にプラスすれば、まとめ買いした食材や冷凍食品をたっぷり収納でき、より便利にお使いいただけます。特売日にたっぷりまとめ買い、業務用サイズの冷凍食品、食べきれないふるさと納税品、家事時短のための作り置き。
コンパクトなのに大容量 5段収納で買いだめにも最適。食材ごとに分けて保存し、取り出しも便利。大容量145L。
食材を見やすくスッキリ収納 サイズの異なるクリアケースを採用。よく使う冷凍食品や、 まとめて作った作り置きなどキレイに収納できます! フラップ扉、冷凍ケース×3、冷凍ケース:大。
高い冷却性能を持つ直冷式 冷却器からの自然循環で庫内を冷やすため、食品の鮮度保持に優れています。
温度調節ダイヤル 庫内に入れる食品の量や周辺の温度に合わせて温度調節ができます。
優れた冷凍性能フォースター製品 冷凍機能はJIS規格により4段階に分類されています。中でも確かな冷凍能力を備えたものだけにフォースターマークが与えられます。
耐熱仕様の天面 電子レンジ等を置くことができ、お部屋のスペース上有効活用できます。耐荷重30kg。
うれしい静音設計 ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。運転音39dB。
毎日使うものだから お財布にも優しい省エネ設計 省エネ基準達成率111%
目標年度2021年度
安全設計 転倒防止ベルトを取り付けて壁に固定可能。地震による転倒防止に!
転倒防止ベルトは付属しておりません。市販品をお買い求めください。
安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。

付属品
取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿
質量(kg)
27
ホワイト
電源(V)
AC100~ 50/60Hz
コード長さ(m)
電源/約2
記号
冷凍庫/フォースター
定格消費電力(W)
70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540 ×550 ×1259
冷却方式
直冷式
使用環境
周囲温度:5~32℃、周囲湿度:約20~80%(結露なし)
アース線の長さ(m)
2
冷媒
ノンフロンR600a
運転音
39dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kW)
224h
定格内容積(L)
145
内容量
1台
注意
※この冷凍庫は右開きです。
※据付場所について 上部10cm以上 左右10cm以上 背面10cm以上
※床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
※ドアの開閉スペースを確保してください。
※本体下部の調節脚で本体の平衡を保ちます。矢印の方向へ回すと前上がりになります。
※調節脚は左右で異なった形状ですが、 調節方法は同じです。
※安全上のご注意 製品を安全で正確にお使いいただき、 お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192570JF145ML01WH
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする