絞り込み
ブランド
  • TEAC
  • エスコ(2)
  • SONY(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • FIIO(1)
  • TASCAM(タスカム)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

家電 :「250Ω」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8系統ヘッドフォンアンプ TEAC8系統ヘッドフォンアンプTEAC
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
1U ラックマウントサイズ 最大出力は250mW 250mW (32Ω時) 各ヘッドホン出力にMONOスイッチを装備 各入出力にオーバーロードインジケーターとシグナルインジケーターのLEDを装備 INPUT 1および2にフォールドバック出力を装備(カスケード用) 全チャンネルのシグナルグランドとシャーシグランドを一度にオン/オフできるグランドリフトスイッチを装備 簡単なヒューズ交換
仕様【INPUT1および2】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT1】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT2】コネクター :RCAピンジャック、入力インピーダンス :22kΩ、規定入力レベル :-10dBV(0.3V)、最大入力レベル :+10dBV(3.16V)、【DIRECT INPUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【FOLDBACK】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力】コネクター :6.3mmステレオホン端子、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、 1kHz規定入力、32Ω終端)、90dB以上(FOLDBACK出力、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入出力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(隣接するPHONES出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、 32Ω終端)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)36外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280周波数特性20Hz~50kHz/100mW 32Ω, ±3dB (PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(FOLDBACK出力)歪率(%)0.05以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.007以下(FOLDBACK出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF)動作温度(℃)5~40
ラックマウントミキサー TEACラックマウントミキサーTEAC
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
8系統のステレオライン入力をミックスするラインミキサーです。各チャンネルにあるTRSバランスライン入力に加え、チャンネル1にはXLRバランスマイク入力が可能。マイクが必要な簡易PAシステムにも対応できます。 独立した出力バスが2系統あるため、異なるミックスでの出力が可能です。 2系統のバス出力には、XLRバランス出力およびRCAアンバランス出力を装備。 更に、ST 2/AUXバスをAUXバスとして使用することが可能となっており、ST 2/AUXバスをエフェクト送り用として使用することもできます(エフェクトリターンは入力のいずれかを使用)。 店舗、レストラン、宴会場設備、音響設備などでのステレオソースの選択やマイクによるアナウンス、ミキシング、更に、ステージ上でのキーボードミキサー/サブミキサーなど、様々な用途に対応可能です。
仕様【MIC入力】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :2.4kΩ規定入力レベル -58dBu(1mV)~-12dBu(195mV)、最大入力レベル :+10dBu(2.45V)、【STEREO INPUTS】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【MASTER BUSS IN】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :XLR-3-32(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :RCAピンジャック、出力インピーダンス :200Ω、規定出力レベル :-10dBV(0.3V)、最大出力レベル :+10dBV (3.16V)、【BUSS OUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力コネクター】6.3mmステレオホン端子および3.5mmステレオミニジャック、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、32Ω終端)、70dB以上(各BUSS OUT出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(BUSS OUT出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280周波数特性20Hz~50kHz, ±3dB(PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(各BUSS OUT出力)S/N比80dB以上(PHONES出力、A-WTD、20kHz LPF)、80dB以上(各BUSS OUT出力、A-WTD、20kHz LPF)歪率(%)0.07以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.03以下(各BUSS OUT出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF)
ステレオパワーアンプ TEACステレオパワーアンプTEAC
299,800税込329,780
1台
13日以内出荷
独自のカスタム・チューニングを施したHypexの新世代「NCOREx」モジュール搭載高音質の要となるデュアルモノ・バッファーアンプや筐体も進化したステレオ・パワーアンプ
仕様●【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):端子:XLR (2番HOT) × 1系統●【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):入力感度:1.3V (出力8Ω、THD 1%)●【アンプ部】実用最大出力:BTL動作時:250W (8Ω、1kHz、JEITA)●【アンプ部】実用最大出力:STEREO、BI-AMP動作時:130W + 130W (4Ω、1kHz、JEITA)、90W + 90W (8Ω、1kHz、JEITA)●【アンプ部】定格出力:BTL動作時:220W (8Ω、1kHz、THD 0.8%)●【アンプ部】定格出力:STEREO、BI-AMP動作時:115W + 115W (4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70W + 70W (8Ω、1kHz、THD 0.8%)●【外部コントロール】12Vトリガー出力:端子:3.5mmモノラルミニ端子 × 1●【外部コントロール】12Vトリガー入力:端子:3.5mmモノラルミニ端子 × 1●全高調波歪率(W):0.0015% (8Ω、1kHz、12.5、JEITA)付属品電源コード、フット用クッション × 3、レベルメーター用除電クロス × 1、取扱説明書 (保証書付)質量(kg)4.4電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)106外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 84.5 × 271(突起部を含む)周波数特性10Hz~50,000Hz (+0dB、-5dB、8Ω、1kHz、1W、JEITA)S/N比113dB (8Ω、1kHz、IHF-A)端子スピーカー出力部:AWG8対応スクリュー式端子 × 1組 (金メッキ、バナナプラグ対応)インピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合/BTL動作時:8~16、スピーカー適合/TEREO、BI-AMP動作時:4~16入力インピーダンス(kΩ)【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):10以上

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電