絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(703)
- オーム電機(328)
- Panasonic(パナソニック)(321)
- SONY(ソニー)(311)
- Nikon(ニコン)(296)
- DJI(259)
- insta360(254)
- Canon(232)
- エツミ(228)
- audio-technica(224)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(215)
- ELPA(177)
- Jabra(171)
- 象印マホービン(167)
- JVC(ビクター)(163)
- Manfrotto(161)
- 東芝(160)
- フジパーツ(158)
- ブランドをもっと見る

ハンディクリーナー CVH 3 PLUS
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適幅(mm)76質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)76奥行(mm)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76定格出力(W)100騒音値(dB)78連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)ダストコンテナ容量(L)0.15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W集塵方式ダストコンテナ充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
ホースアダプター
ケルヒャー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷現行接続の乾湿両用掃除機(通称 NEW クリップシステム)に、旧ホース(通称クリップシステム)を接続するためのアダプターです。 現行の乾湿両用掃除機本体に取り付けます。
セーフティーフィルターバッグ NT 35/1、NT 361 ECO、5枚入り
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781セット(5枚)4日以内出荷業務用掃除機用のセーフティフィルターバッグ。5枚入り。NT 35/1用。ダストクラスM(2μm、99%以上捕集)
ベンディングパイプ 内径40mm
ケルヒャー¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷ドライクリーナー用ベンディングパイプ。クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)対応。帯電防止。樹脂製。内径 40mm。
布製フィルターバッグ
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷バキュームクリーナー用布製フィルターバッグ。1枚入り。水洗い可能(40℃まで)、繰り返し使用可能。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
パイプ (Puzzi, フロアツール用)
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷業務用スチームクリーナー用のパイプ。先端にスチームクリーナー用のフロアノズルを取り付けることでカーペットなどのスチーム清掃が可能。
NT用ベンディング径40メタル
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷ドライクリーナー用ベンディングパイプ。NEWクリップシステム対応ベンディングパイプ。クロムメッキメタル製。内径40mm。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。NT接続コーン径40mm(5.407-006.0)が必要です。
サクションホース、4m、35mm、NT
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷業務用掃除機用サクションホース。クリップシステム非対応、ベンディングパイプなし。本体側差し込みコネクター付。4m。内径35mm
切り屑用バスケット
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用切り屑バスケット。IVC用。回収丹内に取り付け/回収した液体と固形物を分別するためのバスケット。
サクションホース 内径32mm 2m
ケルヒャー¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷業務用アップライト式クリーナー用サクションホース。内径32mm。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷油自体の吸引はできません。油が混じった汚水(軽い油濁汚水)吸引用です。旧接続(クリップシステム)。金属製パイプに接続ください。
サクションホースID40 コネクター付き 4m 耐油性
ケルヒャー¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷油自体の吸引はできません。油が混じった汚水(軽い油濁汚水)吸引用です。旧接続(クリップシステム)。
スラッジフィルター (IVR-L用)
ケルヒャー¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用スラッジフィルター。穴の直径0.25mm、より細かい切り屑を取りたいときに切り屑バスケットの下に敷き使用。
エコフィルター HEPAタイプ
ケルヒャー¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷細かなホコリ等をキャッチして、排気をクリーンにするHEPAフィルターです。HEPAフィルターは、0.3ミクロンのチリやホコリを99.97%除去します。水洗い不可。1個入。
固定ノズル ID40 幅611mm, NT55/1Tact用
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷乾湿両用掃除機用固定ノズル NT 55/1 Tact専用。ID40、ノズル幅611mm。より広範囲の清掃に便利。クリーナー本体下部にノズルを固定し、本体手押し式で清掃します。
サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m
ケルヒャー¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷油自体の吸引はできません。油が混じった汚水(軽い油濁汚水)吸引用です。旧接続(クリップシステム)。金属製パイプに接続ください。長さ10m、パイプ径 ID40、耐油性、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止