絞り込み
ブランド
  • SONY
  • エレコム(77)
  • Hisense(ハイセンス)(20)
  • ELPA(8)
  • audio-technica(7)
  • TEAC(7)
  • HIDISC(6)
  • ポラロイド(polaroid)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • AZLA(アズラ)(5)
  • JBL(4)
  • KEF(ケーイーエフ)(4)
  • M-Audio(エムオーディオ)(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • ATEN(3)
  • FINAL(3)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(3)
  • HIFIMAN(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

家電 :「hi 20」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付SONY(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC仕様最大ファイル数:5000ファイル付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)質量(g)約74(電池含む)電源単4形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3インターフェースHi-SpeedUSB内部メモリー4GB外部メモリーmicroSDHC、microSDXC受信周波数FM:76MHz-108MHzスピーカー出力(mW)300RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)200入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
リチャージャブルバッテリーパック SONYリチャージャブルバッテリーパックSONY
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
リチウムイオン / InfoLITHIUM W シリーズ /幅 31.8 x 高さ 18.5 x 奥行き 45.0mm /質量(約) 57g / 公称容量:7.7Wh(1080mAh) 定格(最小)容量:7.3Wh(1020mAh)
交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SONY交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS IISONY
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
高い描写性能とAF性能と操作性を小型・軽量デザインで実現し、ハーフマクロ撮影、テレコンバーターに対応した第2世代望遠ズームGレンズ<小型・軽量デザインながらGレンズならではの高い描写性能>従来機種FE 70-200mm F4 G OSSから全長を26mm短縮、約46g軽い質量約794g(三脚座除く)を実現ズーム全域で、高解像、高コントラスト、色収差の低減、美しいぼけ描写、手ブレ抑制により、高い描写性能を実現高度非球面AAレンズ1枚の採用など、最新の光学設計でGレンズの称号にふさわしい高い解像性能ED(特殊低分散)ガラス3枚の採用など、新規光学設計で色収差を抑制9枚羽根の円形絞りと適切な球面収差の設計による、フルサイズならではの大きく柔らかなぼけ表現激しい動きのスポーツ撮影など動体撮影時のフレーミングの安定性を重視し、手ブレ補正のアルゴリズムを最適化したMODE3を搭載ズームロックスイッチ搭載により不用意な鏡筒の繰り出しを防止<高い近接撮影性能>世界初※1のズーム全域最大撮影倍率0.5倍(※2)のマクロ撮影が可能最短撮影距離0.26m(W)-0.42m(T)の高い近接撮影性能※1 2023年7月広報発表時点、ソニー調べ※2 35mmフルサイズセンサー搭載カメラ使用時、APS-Cセンサー搭載カメラ使用時はズーム全域で35mm判換算値0.75倍の撮影が可能<ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能と動画性能>最新のXDリニアモーターを4基搭載、フローティングフォーカス群を高速・高精度に駆動することで、AF速度が従来比(FE 70-200mm F4 G OSS)で最大約20%※1高速化。ズーム中のフォーカス追随に対応α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写※2が可能α本体との連携により、動きの速い被写体でもなめらかなAF動作で被写体に追随フォーカス時のブリージングや、ズーム操作に伴うフォーカスシフト、軸ずれを抑制し、動画に求められるなめらかな表現を可能にXDリニアモーターや最新の絞りユニット採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制光学式手ブレ補正機構の内蔵と、対応するαシリーズカメラの手ブレ補正の併用により安定したフレーミングで撮影をサポートαシリーズカメラのブリージング補正機能に対応※1 静止画時、メーカー測定条件による※2 α1:連続撮影モード「Hi+」時、シャッタースピード1/125秒以上の場合に有効。AF-Cモード時はシャッタースピード1/250秒以上の場合に有効ですが、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。<テレコンバーターに対応、使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性>ソニー製テレコンバーターSEL20TCおよびSEL14TCの装着が可能SEL20TC装着時フルサイズカメラでは最長400mm、APS-Cカメラでは600mm相当の超望遠撮影SEL20TC装着時、ズーム全域で等倍マクロ撮影が可能ズームトルクの最適化で自重落下を抑制MACROモードを選択可能なフォーカスレンジリミッターAF-Cモード時もフォーカスリングの回転で瞬時にMFが可能なフルタイムDMFスイッチボディ側からカスタマイズできる3つのフォーカスホールドボタン防塵・防滴に配慮した設計※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
付属品レンズフードALC-SH176、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、三脚座長さ(mm)149.0質量(g)約794(三脚座別)倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズームGレンズ最大径(Φmm)82.2焦点距離(mm)70-200レンズ構成13群19枚(高度非球面AAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス3枚)撮影距離(m)最短0.26(W)-0.42(T)F値開放絞り:4、最小絞り:22マウントソニー Eマウント

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電