カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ(5)
- AV家電(21)
- キッチン/調理家電(1)
- 家電
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
- ELPA(1)
- KENWOOD(1)
- NHTechnology(NHテクノロジー)(1)
- Nikon(ニコン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PASSON(2)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エフ・アール・シー(2)
- オーム電機(3)
- サンワダイレクト(1)
- ゼピール(1)
- ダイアモンドヘッド(1)
- 東芝(3)
- 象印マホービン(1)
エコロジープロダクト
家電 :「FM30」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

AM/FMクロックラジオ DSP
オーム電機(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好 AM20局/FM30局プリセット機能付き 見やすいデジタル表示 アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます スヌーズ機能付き スリープタイマー機能付き 家庭用AC電源専用付属品保証書、取扱説明書質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)精度時計:月差約±30秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
AM/FMデジタルラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷アラーム機能を搭載した手のひらサイズのポケットラジオ。 デジタルチューニングなので、選局楽々。 誤作動防止ロック付きなので、ポケットの中でいきなり鳴りだして焦ることもありません。 操作時にはオレンジ色のバックライトが点灯します。 単4乾電池×2本を動力に内蔵スピーカー音声でAMなら32時間、FMで30時間程度連続使用可能(環境により異なる)。付属品取扱説明書、ステレオイヤホン、ネックストラップその他誤作動防止ロック、スリープ機能質量(g)約65電源単4乾電池×2(別売り)アルカリ推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×107連続使用時間(時間)内蔵スピーカー使用時約37、イヤホン使用約50(※使用環境や条件により異なる)機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局アラーム内容ブザー音、スリープ機能付き受信周波数AM/FM
短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ
ELPA¥5,223税込¥5,7451個欠品中同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
防災ラジオ 防災同報無線受信 FIRSTCOM
エフ・アール・シー¥7,898税込¥8,6881台当日出荷緊急時の災害情報をいち早くキャッチ。近年、地球温暖化の進行によりゲリラ豪雨や大型台風等の発生が増えてきております。また、地球規模で火山活動や地殻変動が活発になっており、大規模地震への警戒は絶やせません。災害時に最初に必要となるのは正確な情報です。[ FC-W119RD ] は同報系防災行政無線(アナログ放送のみ)の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送(第1種、第2種)および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これらの災害情報の警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。付属品本体 ×1、リチウムイオン充電池 ×1、ACアダプタ ×1、イヤホン ×1、取扱説明書(保証書付) ×1質量(g)約86(専用電池含まず)温度範囲(℃)0 ~ +50電源電圧DC IN運用時:DC 5V(microUSB)、本体電池運用:DC 3.7V検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)周波数防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)、FMラジオ:76.0~ 95.0MHz (100kHz Step)充電時間約5時間連続使用可能時間警報+防災:約25時間、警報のみ:約30時間 ※バッテリーは1000mAh、充電電流は0.2Aです。消費電流監視モード:30mA ( 同報無線Save時 )、FMラジオモード:100mA、防災同報無線モード(待機時):60mA、オーディオ出力:300mW
通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35R
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5最大出力125mW電池DC 3V 単4形×2スピーカー2.8cm丸形(8Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9![TY-SPR6(N) 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応] 東芝](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57597059-200911-02.jpg)
TY-SPR6(N) 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応]
東芝¥7,998税込¥8,7981個当日出荷LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6 ・明るいLED式スポットライト ・大画面で見やすい日本語表記 ・時計&目覚まし機能付き付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書色サテンゴールド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13本体質量(g)約64(乾電池含まず)連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30機能クロックラジオ:対応使用電池単4形×2本スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz出力(mW)80受信局AM/FM音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
カセットテープ変換プレーヤー
サンワダイレクト¥7,598税込¥8,3581個当日出荷カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。 本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。仕様(接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)セット内容本体、電源コード、取扱説明書・保証書消費電力(W)約4電源AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。ケーブル長(m)約1.5周波数範囲(Hz)【カセットテープ】再生時:60~10000、録音・再生時:100~10000【USBメモリ】再生時:100~10000、録音・再生時:125~10000使用時間テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安サンプリング(レート)44.1kHz対応メディアUSBメモリ、(ファイルシステム)FAT32保存形式USBメモリ接続端子(メモリー)USB Aポートスピーカー1W音声記録MPEG-1(mp3)アンテナFM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ記録時間約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合テープ(対応)ノーマルポジション(Type I)受信局FM:76~108MHzAM:530~1600kHz音声入力カセットテープ+マイク入力適合容量(GB)(メディア)32
ダブルラジカセ 録音・ダビング対応 ワイドFM付
オーム電機¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1900(乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、DC9V 単1形乾電池×6本(別売)外形寸法幅388×高さ135×奥行142mm(突起物含まず)定格消費電力13W連続使用可能時間新品のアルカリ乾電池使用、音量中程度の場合【スピーカー出力時】AM/約13時間、FM/約13時間、カセットテープ再生/約9時間【ヘッドホン使用時】AM/約40時間、FM/約40時間、カセットテープ再生/約30時間受信周波数AM…530~1605kHz、FM…76~108MHz(ステレオ受信)端子音声入力端子…外部マイク端子(Φ3.5mmモノラルミニ端子)、音声出力端子…ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニ端子)![イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717819-220623-02.jpg)
イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応]
オーム電機(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個翌々日出荷一発選局でクリアなデジタル受信 AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信 ワイドFM(FM補完放送)対応 自動選局/登録可能 デジタル音量表示 アラーム/時計機能、スリープ機能 誤操作防止機能 照明付液晶表示 モノラルスピーカー搭載 ステレオヤホン付属付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)約74(乾電池含まず)電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売)連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)材質ABS色ホワイト定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA本体質量(g)約305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11光源白色LED×3灯※交換不可連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電バッテリー容量(mAh)2000画素数320×240アズワン品番65-0529-95受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)RoHS指令(10物質対応)対応表示切替16:9⇔4:3に切替対応充放電回数(回)約400
ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ)
ゼピール¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷テレビの音が手元で聴けるワイヤレススピーカー。ワイヤレス接続(伝送距離、最大約30m)。ACアダプターと乾電池の2電源方式。ラジオ機能 AM / FM対応。付属品ACアダプター、Type-Cコード、取扱説明書、保証書仕様実用最大出力(W):2質量(g)570消費電力(W)11電源AC100V 50/60Hz / 単2型乾電池4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90.5×236×130出力端子Φ3.5mmステレオミニ入数1台
システムコンポ M-EB50-S
KENWOOD¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー。【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】。スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】。Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】。高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】。本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】。接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】。・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)。・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー。・ワイドFM対応。・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生。・ヘッドホン端子搭載付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1対応コーデックAVRCP/SBC対応プロファイルA2DP
AM/FMデジタルラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷手のひらサイズのポケットラジオ。 AM/FM受信対応デジタルチューニングラジオ。 時計機能搭載でアラームとしても使用可能です。 (ブザー音またはラジオアラーム選択) 誤作動防止ロック機能、操作時液晶オレンジバックライト点灯など便利な機能も付いています。付属品取扱説明書その他誤作動防止ロック、スリープ機能質量(g)約58電源単4乾電池×2/DC4.5V(アダプター別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×19×60連続使用時間(時間)AM約32時間FM約30時間(環境により異なる)機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局アラーム内容ブザー音またはラジオ受信周波数AM/FM
AM/FMホームラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷3.6インチ8Ωの大きなスピーカーを搭載したホームラジオ。音声出力1Wでしっかりと聞こえます。大きな文字盤とダイヤルで選局がかんたん。目でみたまま操作できる優しい仕様です。ACコードと、乾電池(単1乾電池×2:別売)の2電源対応。持ち運びが楽な持ち手付きで、畑作業のお供にもおすすめです。付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ120×幅224×奥行63質量(g)約520電源(V)AC100 または 単1乾電池×2(別売)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応時間電池使用時目安:スピーカー(音量30%)AM約143、FM約130、イヤホン(音量中)AM約250、FM約240※電池持ち時間は使用方法や環境により異なります音声出力スピーカー1(3.6インチ8Ω)(W)
Nikon CREATORS シューカバー ASC-07
Nikon(ニコン)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷シンプルなシルバーカラーの、丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。アクセサリーシューの保護はもちろん、Nikon CREATORSロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、 D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX P950、COOLPIX P1000、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000色シルバー質量(g)(約)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×19.7×4.75素材ステンレス
レトロ卓上蓄音機
PASSON¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷インテリアとしても楽しめる昭和レトロの蓄音機。(卓上タイプ)。レコード(LP /EP)再生。Bluetoothでワイヤレス接続。USB Type-A音源再生。FMラジオ機能。高音質な30W、4スピーカーオーディオ出力。便利なリモコン付き。質量(kg)6.1色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×450×750インターフェース入力:USBBluetooth5.4オーディオ出力最大24W
アーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー
ダイアモンドヘッド¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷テレビ、FMラジオにメディア再生機能も付いた最強のマルチプレーヤー誕生!お好きな音楽や大切な写真やドライブレコーダーの記録も本機で録画したテレビ番組も全て再生します。IPX6防水仕様だからドライブやアウトドアのお供はもちろん、非常時の情報収集にも役立ちます。持ち運びやすく見やすい7インチディスプレイ、便利な充電式です。仕様FMラジオ:76~108(MHz) ※ワイドFM、テレビ:フルセグ/ワンセグ自動切換え:UHF13~62ch 473.143~767.143 (MHz)、テレビ番組録画機能、EPG番組表(7日間)質量(g)360消費電力(W)イヤホン使用時:3、スピーカー(音量20):約4電源Type-C DC5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200x115x16(突起部含まず)連続使用時間イヤホン使用・画面(LCD)ON/FMラジオ:約7時間、テレビ:約3時間30分/スピーカー出力・画面(LCD)ON/FMラジオ:約6時間30分、テレビ:約3時間 10分スピーカー1W×1充電池タイプ3.7V2800mAh(充電:約2時間30分)画面サイズ7インチTFT LED、解像度:1024×600Pixel、入出力端子イヤホン出力端子:Φ3.5mm、入力端子:Type-C 充電端子/3.5mm アンテナ端子/Mini B-CASカードスロット/MicroSD カードスロット (フォーマット NTFS MAX128GB 推奨 64GB)防水IPX6
レトロ蓄音機
PASSON¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷インテリアとしても楽しめる昭和レトロの蓄音機。レコード(LP /EP)再生。Bluetoothでワイヤレス接続。USB Type-A音源再生。FMラジオ機能。高音質な30W、4スピーカーオーディオ出力。便利なリモコン付き。質量(kg)20.7色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×450×1560インターフェース入力:USBBluetooth5.4オーディオ出力最大30W
AUREX LEDライト付きポケットラジオ
東芝¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷USB充電と乾電池の2電源に対応したポケットラジオ。強弱2段階切替が可能なLEDライトを搭載し、いざという時の安心に備えられます。また、毎日使うからこそ便利な漢字対応の大型液晶画面で、放送局名が漢字表記になり一目で分かりやすくストレスがありません。FM1/FM2/AMで各4局最大12局まで登録できるお好み選局ボタン付き。付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S/M/L)×1ペア※Mサイズはイヤホンに装着済み、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)、取扱説明書(保証書付き)色シルバー質量(g)約60(乾電池含まず)消費電力(W)16電源DC3V 単4形充電式ニッケル水素電池×2、単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×99×13(突起部含まず)スピーカーΦ3cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1710kHz電池使用時間(時間)【東芝アルカリ乾電池使用時】イヤホン使用時:FM43/AM45、内蔵スピーカー使用時:FM35/AM43、LEDライト:強35弱70【ニッケル水素充電池】イヤホン使用時:FM30・AM33、内蔵スピーカー使用時:FM25・AM32、LED:強25弱50入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USB入力:Type-C(充電用5V)最大出力(mW)実用/80
AUREX 手回し充電ラジオ
東芝¥9,398税込¥10,3381台6日以内出荷長時間保管しても性能低下が少ないコンデンサー充電に対応。手回し充電ができ、長期間保管後でも内蔵電池が弱りにくいため、防災備蓄や非常時での利用を重視したモデル。JIS IP54等級の防塵防水機能、暗い場所での操作が容易な蓄光ボタン、本体サイドに備えたLEDライト、スマホへの充電機能など非常時に備えたい機能が備わっています。付属品ハンドストラップ、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)約2447(乾電池含まず)電源DC2.7V(内蔵コンデンサー充電池)/DC3V(単4形乾電池2本)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×46(突起部含まず)保護等級JIS IP54等級相当スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108MHz AM:531~1710kHz電池使用時間(時間)内蔵コンデンサ充電使用時(1分間にハンドルを150-180回の速さで回した時)内蔵スピーカー使用時:ラジオ(AM/FM)約15分、東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信(AM/FM)約30時間入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック最大出力(mW)実用/80充電端子携帯/USB
防災ラジオ 防災同報無線受信 NEXTEC
エフ・アール・シー¥7,198税込¥7,9181台7日以内出荷近年、地球温暖化の進行によりゲリラ豪雨や大型台風等の発生が目に見えて増して来ております。また、地球規模で火山活動や地殻変動が活発になっており、大規模地震への警戒は絶やせません。災害時に最初に必要となるのは情報です。本当に重要で正確な情報を、いち早く共有する。いま、防災用ラジオの重要性がますます高まっております。本機は同報系防災行政無線(アナログ放送のみ)の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送(第1種、第2種)および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これら災害情報のいずれかの警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、 イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0 ~ +50電源電圧DC IN運用時:DC 5V(microUSB)、本体電池運用:DC 3.7V検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5周波数防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)、 FMラジオ:76.0~ 95.0MHz (100kHz Step)連続使用可能時間警報+防災:25時間、警報のみ:30時間消費電流監視モード:30mA(同報無線Save時)、FMラジオモード:100mA、防災同報無線 モード(待機時):60mA、オーディオ出力:300mW
アクセサリーシューカバー ASC-03
Nikon(ニコン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護を兼ねてドレスアップ。ボーダーデザインのステンレス製アクセサリーシューカバーです。対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950色シルバー質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
アクセサリーシューカバー ASC-01
Nikon(ニコン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護するステンレス製アクセサリーシューカバーです。・ホットシューの保護。・鏡面仕上げによるこだわりのデザイン対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950色シルバー質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
アクセサリーシューカバー ASC-01
Nikon(ニコン)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護を兼ねてドレスアップ。メタルブラックのステンレス製アクセサリーシューカバーです。対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
アクセサリーシューカバー ASC-03
Nikon(ニコン)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護を兼ねてドレスアップ。メタルブラックでボーダーデザインのステンレス製アクセサリーシューカバーです。対応製品【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950色メタルブラック質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×19.7×4.75素材ステンレス
innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き)
NHTechnology(NHテクノロジー)¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷テレビの声が手元ではっきり、ラジオも楽しめるワイヤレススピーカー。【すぐに使える】。ACアダプターをコンセントに差し込み、送信機に接続するだけで、すぐに使用可能です。高音質の光デジタルケーブルを使って、送信機とテレビの光デジタル端子を接続するだけで準備完了。※テレビのイヤホン端子にもオーディオケーブルを使って接続できます。【はっきり聞こえる】。「テレビはっきり音声」機能により、テレビの音量をそのままにしても、人の声をクリアに聞き取ることができます。専用スイッチで音声の効き具合を調整可能です。【ワイヤレス接続】。家のどこでも便利に使える、音声遅延が少ない2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。見通し距離は最大30メートルで、広範囲での使用が可能です。※建物の構造や周囲の電波状況によって変化します。【AM/FM/ワイドFMラジオ対応】。AMとFMの切り替えが可能で、自動選局機能も搭載。ボタン一つで簡単に放送局を選べます。付属品ACアダプター、USBケーブル、 角形光デジタルケーブル、 オーディオケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)スピーカー:約550電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/ 3000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーユニット:173.5×60.5×121連続使用時間(時間)約26 (テレビ音声)/約13 (ラジオ)最大出力4Ω/4.5W×2充電時間(時間)約6受信周波数FM:76~108MHz/AM:522~1710kHz出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック×2
エアーポット用 断熱キャップ
象印マホービン(1件のレビュー)¥239税込¥2631個12日以内出荷エアーポット用の専用部品です。適合本体ABF30S(XA)、ABGS10(XH)、ABGZ10(FL)、ABGZ10(GA)、ABGZ10P(EM)、ABHH22(FM)、ABHH22(TK)、ABHS22(XH)、ABHZ22(FM)、ABHZ22(TK)、ABHZ30(FM)、ABHZ30(FU)、ABHZ30(TK)、ABHZ30(ZE)、ABJH22(CF)、ABJH22(FN)、ABJH30(CF)、ABJH30(FN)、ABKH22(CF)、ABKH22(FN)、ABKH30(CF)、ABKH30(FN)、ABNH22(FK)、ABNH22(GH)、ABNH30(GH)、ABNP22(EM)、ABNR22(FF)、ABNZ22(FK)、ABNZ22(GH)、ABSH22(SB)、ABSH30(SB)、ABTH22(FD)、ABTH22MC(WM)、ABTH30(FD)、ABTT22(FJ)、ABTT30(FJ)、ABTW22(FX)、ABTW30(FX)、ABTZ22(FD)、ABTZ22S(FF)










![TY-SPR6(N) 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応] 東芝](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57597059-200911-02.jpg)


![イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717819-220623-02.jpg)