カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(5)
        • AV家電(3)
        • 掃除機(1)

家電 :「FOCUS」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)【音楽再生】最大約40(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約24)通信方式Bluetooth Ver5.1 Class1 準拠装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド通話時間(時間)最大約19(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約16)音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A +CHS MS HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A +CHS MS

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
  • Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM) ダイソン

    Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM)

    ダイソン
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのハンディクリーナーHH15(Dyson V8 Focus Clean)は、「ハンディでも妥協しない吸引力」を求める人に向けたモデルです。毎分最大約10万回転のデジタルモーターと独自のサイクロン技術により、微細なホコリやダニ由来の汚れまでしっかり吸引し、使い始めからゴミが溜まるまでパワーが落ちにくいのが特徴です。付属の毛絡み防止スクリューツールは、髪の毛やペットの毛が絡みにくく、布団・ソファ・車内などの掃除に最適。最長約40分の運転時間で、気になる場所をまとめて掃除できます。ゴミ捨てもワンタッチで、ホコリに触れにくい設計です。「リビングの食べこぼし」「寝具のケア」「車内清掃」などにおすすめのハンディ掃除機です。
    セット内容Dyson V8 Focus Clean (HH15)、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、スクラッチフリーソフトブラシ、延長ホース、アジャスタブル隙間ノズル、充電器性能2 Tier Radial(TM) (ティアーラジアル) サイクロンテクノロジー寸法(mm)144×404×208本体質量(kg)2.15使用時間(分)最長40充電時間(時間)5
  • 完全ワイヤレスイヤホン B-Focus ビーフォーカス アクセス

    完全ワイヤレスイヤホン B-Focus ビーフォーカス

    アクセス
    4,298税込4,728
    1台
    8日以内出荷
    周辺の雑音を軽減させ、音質を向上させます
    質量(g)イヤフォン:4×2インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±3充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)6時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230充電可能回数ケース:3.5回連続待機時間200時間BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境によりことなります)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
  • アクセサリー(マウントアダプター) コシナ

    アクセサリー(マウントアダプター)

    コシナ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様無限ロック機構、ヘリコイド繰り出し量:5.5mm適合イメージサークル:フルサイズ質量(g)105最大径(Φmm)69
  • ショットガンマイクロホン ME-D10 Nikon(ニコン)

    ショットガンマイクロホン ME-D10

    Nikon(ニコン)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    多彩な設定が可能なショットガンマイクロホン。新開発のデジタルアクセサリーシューで使用できる32bit float対応のショットガンマイクロホンです。シネマカメラ「ZR」とスムーズに接続できます。 ケーブルやバッテリー無しでデジタルアクセサリーシューに接続して使用できるため、簡単にセットアップが可能です。 高い指向性を活かしてよりクリアーに肉声を収録したり、フラットな感度特性で高い音から低い音まで収録したりすることも容易です。収録方法として「PURE」モードと「FOCUS」モードを搭載し、マイク上のスイッチで切り替えが可能。「PURE」モードは広いダイナミックレンジを持ち、原音に忠実な音響設計により空気感を含めた生の音を自然かつ正確に収録が可能です。「FOCUS」モードは屋外などの騒がしい環境でも狙った声を的確に捉え、商品紹介やライブ配信におけるクリアーな音声収録を実現します。
    付属品ソフトケース、ウィンドスクリーン対応製品【Z CINEMA】 ZR
  • RFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM Canon

    RFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM

    Canon
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍。AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」。MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・Center Focus Macro。マニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。
    長さ(mm)約84.5質量(g)約310倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時)羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)55最大径(Φmm)69レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時)絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合)画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)
  • Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple ポラロイド(polaroid)

    Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple

    ポラロイド(polaroid)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    世界最小のインスタントカメラ。前作からのアップデートにより画質が向上。セルフィーミラー。クラシックデザイン、 30%リサイクル素材
    付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS, PC (30% リサイクルプラスチック)質量(g)239本体寸法(mm)105×84×62レンズPolycarbonate resin fixed focus lensバッテリーリチウムイオンバッテリーフラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒
  • DJI RS 4 Proコンボ(2026) DJI

    DJI RS 4 Proコンボ(2026)

    DJI
    145,600税込160,160
    1台
    4日以内出荷
    強力な積載能力。カーボンファイバー製の軸アームを搭載し、DJI RS 4 Proは、4.5kgの積載量を誇り、さらに強力なパワーとトルクで、主力ミラーレスカメラやシネマカメラとレンズのセットアップを簡単に取り付けることができます。第2世代 縦向き撮影ネイティブ対応。新設計の水平プレートを採用し、RS 4 Proは第2世代の縦向き撮影にネイティブ対応し、大幅に効率性が向上しています。追加のアクセサリーは必要なく、映像監督はシンプルに水平プレートを外して、そのプレートを垂直位置にしっかりと取り付けることにより、縦向き撮影に簡単に切り替えることができます。スムーズなバランス調整。ロール軸は、2つのローラーベアリングが搭載され、簡単に調節できます。3軸全てに、摩擦係数の低いテフロン?加工が施され、重量のあるカメラを取り付けた際でも滑らかなバランス調整を実現しています。カメラやレンズを切り替える場合、チルト軸上の微調整ノブを使用して、カメラを前または後ろに動かすことができ、mm単位での正確なバランス調整が可能です。上部クイックリリースプレートには、調整式配置ガイドがあり、カメラの固定が緩んだり、ずれたりするのを防ぎます。画面オートロック。OLEDタッチ画面に新たにオートロック機能が搭載され、撮影中の不慮の接触を防ぎます。画面ロック時、画面には低輝度で現在のジンバルモードとジョイスティックモードが表示され、消費電力も抑えます。第2世代 自動軸ロック。DJI RS 4 Proには、次世代の自動軸ロックが搭載され、迅速な起動やスリープモードへの切り替えを可能にし、撮影、移動、収納の効率が大幅に向上します。加えて、軸ロックが進化し、隙間が小さくなることにより、ロック時のジンバルの揺れをさらに低減しています。優れた安定性、卓越した水準。DJI RS 4 Proは、3軸ともにモータートルクが20%増加し、一度バランスを調整すれば、余裕がある状態でパワーを十分に発揮できます。これによって、重量のあるカメラまたは複数のアクセサリーを装着したとしても、トラッキング中、ジンバルは正確で反応性の良い動きを維持し続けます。さらに、様々な撮影シナリオで、ジンバルの安定化をサポートする十分なパワーを提供します。カーマウントモード。新登場のカーマウントモードは、車の振動、耐風圧性能データに基づいて、安定化アルゴリズムを最適化し、振動の多い状況でも、ブレない映像を確実に捉えます。第4世代RS安定化アルゴリズム。次世代RS安定化アルゴリズムは、異なる使用シナリオに合わせて、包括的に最適化します。安定化強度とカメラの動きに対する感触の間のバランスをうまく取ることにより、素晴らしい安定化性能を発揮しつつ、ユーザー体験の幅も広がります。加えて、DJI RS 4 Proは縦向き撮影の安定性も大幅に向上させ、ランニングの撮影やローアングル撮影のようなダイナミックな撮影も簡単に対応できます。
    その他●スペック:●バッテリーモデル:BG30-1950mAh-15.4V●バッテリータイプ: LiPo 4S●バッテリー容量: 1950 mAh●バッテリー電力量:30 Wh●バッテリー最大動作時間:13時間(ジンバルを水平にして静置した状態で測定。ジンバルが動く状態では、動作時間は少なくなります。)●バッテリー充電時間:約1.5時間(24W急速充電に対応した充電器で測定。)●バッテリー推奨充電環境温度:5℃~40℃●接続:Bluetooth 5.1、充電ポート (USB-C)●Ronin アプリの要件:iOS 11.0以降、Android 8.2以降●制御可能最大回転速度:パン:360°/秒、チルト軸:360°/秒、ロール:360°/秒●機械的可動範囲:パン軸:360°連続回転、ロール軸:-95°~+240°●積載量:4.5kg●ジンバル質量:約1242 g●グリップ質量:約265 g●延長用グリップ/三脚(金属製)質量:約226 g●上部および下部クイックリリース プレート質量:約110 gセット内容ジンバル 1 / BG30 バッテリーグリップ×1 / クイックリリース プレート (Arca-Swiss/Manfrotto用)×1 / 延長用グリップ/三脚(金属製)×1 / ブリーフケース ハンドル×1 / レンズ止着サポート(延長用)×1 / マルチカメラ制御ケーブル(USB-C、30 cm)×2 / USB-C 充電ケーブル (40 cm)×1 / ねじキット×1 / キャリーケース×1 / DJIロゴステッカー×1 / DJI SDR Transmission トランスミッター (TX)×1 / DJI SDR Transmission レシーバー (RX)×1 / TX カメラ取り付けアダプタープレート×1 / TX ジンバル取り付けアダプタープレート×1 / Focus Proモーター×1 / FIZ ステッカー×1 / Focus Proモーター ロッドマウント キット×1 / フォーカスギア ストリップ×1 / 下部クイックリリース プレート(延長用)×1 / スマートフォンホルダー×1

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

電球 focus特集
おすすめ人気ランキング
家電