カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 美容家電(22)
絞り込み

家電 :「THRIVE」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2200 スライヴ(THRIVE)

    2200

    スライヴ(THRIVE)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
    セット内容充電台(アダプター)、オイル、ブラシ、アタッチメント(3mm、6mm)質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5ストローク数(min-1[回/分])約4500使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)1使用可能時間(分間)45
  • 電バリ替刃 5500系 チタン刃 0.5mm スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃 5500系 チタン刃 0.5mm

    スライヴ(THRIVE)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
  • 2200専用替刃 スライヴ(THRIVE)

    2200専用替刃

    スライヴ(THRIVE)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
    付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ適合2200、2100AD質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5連続使用時間(分)(1時間充電時)約45ストローク数(min-1[回/分])約4500充電時間約1時間使用電池リチウムイオン電池
  • 替刃 MODEL5用 スライヴ(THRIVE)

    替刃 MODEL5用

    スライヴ(THRIVE)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。
    仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
  • ヘアークリッパー  5500-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 5500-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。
    仕様ストローク:約2,100回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)600
  • 電バリ替刃 5500系 スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃 5500系

    スライヴ(THRIVE)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
  • ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
    仕様ストローク:約1,850回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5
  • ヘアークリッパー  556-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》
    仕様使用電池:リチウムイオン電池付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ質量(g)300
  • 電バリ替刃 5500系 チタン刃 スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃 5500系 チタン刃

    スライヴ(THRIVE)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
  • 509-H(刃なし) ピンク/シルバー スライヴ(THRIVE)

    509-H(刃なし) ピンク/シルバー

    スライヴ(THRIVE)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
    付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5保証期間1年ストローク数(回/分)約1850
  • ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。
    仕様ストローク:約2,400回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)305コード長さ(m)2.5
  • ヘアクリッパ― スライヴ(THRIVE)

    ヘアクリッパ―

    スライヴ(THRIVE)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。
    付属品可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm)ブラック質量(g)175タイプ充電式コード長さ(m)約1.8使用電池リチウムイオン電池コーティング下刃:ニッケルボロン充電時間(時間)約2刈高調整(mm)0.5~2.5(5段階調整)
  • 電バリ替刃5500系 スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃5500系

    スライヴ(THRIVE)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    長年の知識と経験豊富な職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。
    対応機種509-H、556、505Z 505S、508515R、535、535Z-H、5500
  • アタッチメントコーム(301、601用) スライヴ(THRIVE)

    アタッチメントコーム(301、601用)

    スライヴ(THRIVE)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量・静寂さを実現したモデルです。装着刃はスライド刃(0.5~2mmの4段階)付きです。替え刃は0.1~9mmの11種類を配備しています。
    適合301601305605
  • 505Z(刃なし) スライヴ(THRIVE)

    505Z(刃なし)

    スライヴ(THRIVE)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コード式タイプ滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。
    付属品オイル、ブラシ質量(g)305コード長さ(m)2.5保証期間1年ストローク数(回/分)約2400
  • ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
    仕様ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)250コード長さ(m)2.5
  • 509-H(刃なし) ブラック/ピンク スライヴ(THRIVE)

    509-H(刃なし) ブラック/ピンク

    スライヴ(THRIVE)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
    付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5保証期間1年ストローク数(回/分)約1850
  • 509-H(刃なし) ブラック/シルバー スライヴ(THRIVE)

    509-H(刃なし) ブラック/シルバー

    スライヴ(THRIVE)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
    付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5保証期間1年ストローク数(回/分)約1850
  • 可変式替刃(3100・3200用) スライヴ(THRIVE)

    可変式替刃(3100・3200用)

    スライヴ(THRIVE)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    可変式替刃。(刈り高さ調整レバー式 0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm)
  • 5500(刃なし) スライヴ(THRIVE)

    5500(刃なし)

    スライヴ(THRIVE)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    コード式タイプ
  • アタッチメントセット5500系 スライヴ(THRIVE)

    アタッチメントセット5500系

    スライヴ(THRIVE)
    599税込659
    1セット
    9日以内出荷
    業界で愛されている人気のモデル。標準刃にコーティング刃を採用。標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)。長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。
    付属品オイル、ブラシ適合5500、505Z、535Z、509、556セット内容5、9、13(mm)質量(g)600電源交流式定格AC100V 50/60Hz 20W電源コード(m)約2.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×53×63ストローク数(min-1[回/分])約2100定格時間(分)10
  • 電バリ替刃 5500系 チタン刃スペシャル スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃 5500系 チタン刃スペシャル

    スライヴ(THRIVE)
    6,498税込7,148
    1個
    32日以内出荷
    替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。チタン刃スペシャルは0.5mm以下の極薄刃

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電