カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 電池(2)
        • AV家電(2)
        • 掃除機(1)

家電 :「jst」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電器セット(単3形スタンダードタイプ4本付) FDK急速充電器セット(単3形スタンダードタイプ4本付)FDK
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6055セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池スタンダード単3形(min.1900mAh)×4質量(g)210幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカShark(シャーク)[家電]
35,980税込39,578
1台
当日出荷
気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。フローリングに加え、カーペットやラグも強力に掃除できるフロア用電動ノズル付きです。
付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル質量(g)本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8
L82 Classic 専用スピーカースタンド ペア  ブラック JBLJS80STANDBLK JBLL82 Classic 専用スピーカースタンド ペア ブラック JBLJS80STANDBLKJBL
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
専用スタンド JS-80 仰角を付けることでツイーターの指向性軸をリスニング・ポジションに向け、周波数レスポンスと音像、音場の再現性を最適化します。
ニッケル水素充電池 スタンダード充電器セット FDKニッケル水素充電池 スタンダード充電器セットFDK(1件のレビュー)
3,688税込4,057
1セット
当日出荷
単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。
用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器バッテリー容量(mAh)(付属)min.1900仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応付属品(電池)単3×4本トラスコ品番827-9282セット内容充電器:FCT345F-JP(FX)、スタンダードタイプ ニッケル水素電池 単3×4個材質ABS幅(mm)69高さ(mm)131質量(g)228奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間(時間)約6
3.5Φ→6.3Φステレオ変換アダプター 金メッキ GB[制御機器]3.5Φ→6.3Φステレオ変換アダプター 金メッキGB[制御機器]
699税込769
1個
5日以内出荷
コネクタ形状3.5Φ→6.3Φ変換プラグ

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

jst 圧着機特集
おすすめ人気ランキング
家電