カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(2)
        • 電話機・ファックス(11)
        • AV家電(15)

家電 :「poe」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP20 Telephone シルバー JACOB JENSENIP20 Telephone シルバーJACOB JENSEN
21,750税込23,925特価
1台
当日出荷
MUTE、リダイヤル機能(5分後に消去されます) メッセージウェイティング、メッセージランプ機能受話器のボリュームレベル5段階調節DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て G.711(PCMU、PCMA)/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODECRFC2833、SIPINFおよびDTMF送信モードのサポート標準SIPプロトコルをサポート設置方法は机上、壁掛け兼用動的音声検知、バッファIEEE802.1Qstandard、IEEE802.3標準サポートHTTPによるプログラムアップデート補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護) PoE(PowerOverEthernet)機能、簡単に据付可能受話器ボリューム:▲▼ボタンで音量調節可能
材質ABS樹脂シルバーサイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃各種認証JATE:DE18-0109005
パワードスピーカー ブラック YAMAHA(ヤマハ)パワードスピーカー ブラックYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Dante/PoE給電対応パワードスピーカー。ネオジム磁石を贅沢に使用した、3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットを搭載。水平170°の指向角により、広いエリアをカバー。垂直方向のカバーエリアは 25°(+12.5°~-12.5°)。空間の意匠に溶け込む幅54mmのスリム設計。黒と白の2モデルを用意。エンクロージャー、グリルは空間の意匠に合わせて塗装可能。本体付属のマウンティングブラケットにより壁面への設置が可能。別売のスピーカーアクセサリーを使用することで、多用な設置が可能。
ブラック
PHOENIX TWS URBANISTAPHOENIX TWSURBANISTA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
urbanista PHOENIX〔アーバニスタ フェニックス〕は、Exeger社のPowerfoyleのソーラー充電パネルを搭載した世界初(※)の完全ワイヤレスイヤフォンです。(※オーバーヘッド型を除く、完全ワイヤレスイヤフォンに関して 2022年11月 調べ) Powerfoyleのソーラーパネルを使用することで、太陽光や室内光をエネルギー変換し、充電ケースへの充電はほぼ気にする必要がなくなります。充電ケース併用で約34時間の再生可能時間ですが、常に充電ケースが太陽光や室内光で充電が行われ、充電ケース併用で34時間以上の再生が可能です。 ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の雑音や騒音を低減して音楽を楽しめ、外音取り込みに切り替えることで、周囲の音を集音して音楽を楽しむことも可能です。
付属品専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、クイックスタートガイド、イヤチップ(S/M/L)、ネックストラップ接続方式Bluetooth感度97±3dB@1KHz機能ノイズキャンセリングマイク充電時間約3時間保証期間1年防水仕様IPX4※本体のみインピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)10再生時間(時間)約8(充電ケース併用時 約34)対応コーデックSBC/AAC
Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース MEADOW キーリング 留め具付き スプリングピンク MSソリューションズCoehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース MEADOW キーリング 留め具付き スプリングピンクMSソリューションズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金スプリングピンク質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 レザーレット製ケース HAVEN 防滴仕様 有線充電 ワイヤレス充電 両対応 ダスティヌード MSソリューションズCoehl コーエル AirPods Pro 2 対応 レザーレット製ケース HAVEN 防滴仕様 有線充電 ワイヤレス充電 両対応 ダスティヌードMSソリューションズ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応/ケースと統一感のある取り外し可能なロープハンドストラップ付き
材質PU+ポリエステル+亜鉛合金+PCダスティヌード質量(g)40(本体)/78(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 レザーレット製ケース HAVEN 防滴仕様 有線充電 ワイヤレス充電 両対応 サファイアブルー MSソリューションズCoehl コーエル AirPods Pro 2 対応 レザーレット製ケース HAVEN 防滴仕様 有線充電 ワイヤレス充電 両対応 サファイアブルーMSソリューションズ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応/ケースと統一感のある取り外し可能なロープハンドストラップ付き
材質PU+ポリエステル+亜鉛合金+PCサファイアブルー質量(g)40(本体)/78(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース PALETTE キーリング 留め具付き ダスクブルー MSソリューションズCoehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース PALETTE キーリング 留め具付き ダスクブルーMSソリューションズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金ダスクブルー質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース LINEAR キーリング 留め具付き スターダスト MSソリューションズCoehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース LINEAR キーリング 留め具付き スターダストMSソリューションズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金スターダスト質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 レザーレット製ケース HAVEN 防滴仕様 有線充電 ワイヤレス充電 両対応 クリーム MSソリューションズCoehl コーエル AirPods Pro 2 対応 レザーレット製ケース HAVEN 防滴仕様 有線充電 ワイヤレス充電 両対応 クリームMSソリューションズ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応/ケースと統一感のある取り外し可能なロープハンドストラップ付き
材質PU+ポリエステル+亜鉛合金+PCクリーム質量(g)40(本体)/78(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース TERRAZZO キーリング 留め具付き サンドストーン MSソリューションズCoehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース TERRAZZO キーリング 留め具付き サンドストーンMSソリューションズ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金サンドストーン質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
ハイエンドIPビジネスフォンFanvil V62G FanvilハイエンドIPビジネスフォンFanvil V62GFanvil
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
オフィスに調和するスタイリッシュで使いやすいデザイン。直感的に操作できるインターフェイスを採用し、ユーザーが簡単に使いこなせます。2.8インチ(320×240)の高精細カラー画面を搭載し、12のSIPラインをサポートし、6者間音声会議が可能です。HDオーディオやデュアルギガビットポートなどの豊富な機能を備えたV62Gは、さまざまなビジネスシーンに適しており、ユーザーに優れたインタラクティブな体験と快適な即時コミュニケーションサービスを提供します。
仕様IPモード:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6、設定:静的IP/DHCP/PPPoE消費電力(W)電源供給:スタンバイ:0.84、最大4.29 PoE:スタンバイ1.53、最大6.56電源DC5V/1AまたはPoE機能ハードウエア:6つのDSSキー(LEDインジケーターライト付き)・6つの機能キー(コンタクト・ホールド・MWI・ミュート・ヘッドセット・リダイヤル)・4つのソフトキー・4つのナビゲーションキー・OKキー・リターンキー・ボリュームコントロールキー・ハンズフリーキー・HDハンドセット、電話:ローカル電話帳(1000件)・リモート電話帳(XML/LDAP・1000件)・通話ログ(発信/受信/不在・1000件)・ブロックリスト/許可リスト・スクリーンセーバー・ボイスメッセージ待機表示(VMWI)・プログラム可能なSDD/ソフトキー・ネットワーク時間同期・Bluetoothヘッドセット対応(BTドングルBT20経由)・Wi-Fiドングル対応・Polyワイヤレスヘッドセット対応(Poly APD-80 EHSケーブル経由)・Jabraワイヤレスヘッドセット対応(Fanvil EHS20 EHSケーブル経由)・録音サポート(サーバー経由)・アクションURL/アクティブURI・uaCSTA・ダイヤルプラン・SIPホットスポット・マルチキャスト・アクションプラン・グループリスニング・HD音声マイク/スピーカー・HACハンドセット・ワイドバンドADC/DAC16KHzサンプリング液晶サイズLCD:2.7インチ、グラフィカルLCD(バックライト付き)保証期間購入より1年動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~95ネットワークタイプネットワークアクセス制御: 802.1x、VPN: L2TP/OpenVPN、VLAN、LLDP、CDP、QoS、RTCP XR(RFC3611)、VQ RTCPXR(RFC6035)、WIFI: Wi-Fiセキュリティモード:WPA/WPA2-PSK/802.X EAP、プロトコル:SIP2.0 over UDP/TCP/TLS・RTP/RTCP/SRTP・STUN・DHCP・CDP・LLDP・PPoP・802.1x・OpenVPN・SNTP・FTP/TFTP・HTTP/HTTPS・TR069・AES128 & AES256対応コーデックナローバンドコーデック:G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC、ワイドバンドコーデック: G.722, Opusオーディオ音声活動検出(VAD)/快適ノイズ生成(CNG)/バックグラウンドノイズ推定(BNE)/ノイズリダクション(NR)/自動ゲインコントロール(AGC)、パケットロス隠蔽(PLC)、動的適応ジッターバッファ、DTMF: インバンド、アウトオブバンド(RFC2833/SIP INFO)、VQM音声品質監視、物理: 10/100/1000 Mbps Ethernet、PCバイパス用デュアルブリッジポート、フルデュプレックスエコーキャンセラー(AEC)
屋外対応HDインテグレーテッドカメラ Panasonic(パナソニック)屋外対応HDインテグレーテッドカメラPanasonic(パナソニック)
2,139,000税込2,352,900
1箱
5日以内出荷
質量(kg)約9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×357×397(突起部と飾りカバーを含む)電源電圧(V)DC12~21.8(DC IN端子)、DC42~57(PoE++電源)消費電流(A)3.1A~5.5(DC IN端子)、1.2A(PoE++電源)
RCH40 E2 RCH40 E2 ルームケーブルハブ YealinkRCH40 E2 RCH40 E2 ルームケーブルハブYealink
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
新しいシーリングマイク(CM20)、シーリングスピーカー(CS10)の接続に対応した、PoE給電(802.3af/at)が可能なケーブルハブ。
Poly Edge PoEシリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Edge PoEシリーズHP(日本ヒューレット・パッカード)
39,200税込43,120
1個
5日以内出荷
これらの電話機はホットデスクまたはホーム オフィス向けに構築されており、完璧なユーザー エクスペリエンスを提供します。
ホテルIP電話機Fanvil H2U FanvilホテルIP電話機Fanvil H2UFanvil
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ロビーから客室までホテルの空間に相応しいIP電話です。ビジネスやリゾートなど、ホテルを訪れる人の目的は様々ですが、共有しているニーズは「快適さ」です。Fanvilのホテル用IP電話機は、洗練されたデザイン、先進工学に基づいた設計、抗菌プラスチック製のボディなど、あらゆるホテルに求められる快適さを、IP電話機の形で実現します。ハンドセットにHDスピーカーを内蔵しクリアで鮮明な音声品質を提供。質の高い通話体験を実現しています。また2つのSIPラインをサポートし、複数の電話番号や内線を同時に利用可能です。
電源ACアダプターまたはPoE寸法(cm)9.6×5.9×22.2機能メンテナンス:WEB管理機能、自動プロビジョニング(TFTP/FT)、ファームウェアアップデート(FTP/TFTP)、POSTモード経由でファームウェアリカバリーや初期状態に戻す保証期間購入より1年ネットワークタイププロトコル:Qos対応、VLAN・DSCP・VPN対応、SIP(RFC3261、RFC3262)、SDP(RFC2327)、(SIP) Subscribe/Notify (RFC3265)、(SIP) Offer/Answer model (RFC3264)、(SIP) Refer Method (RFC3515)、DTMF Transport (RFC2833)、SIP INFO and in-band DTMF transport、RTP/RTCP (RFC3550,3551)、(SIP) DNS SRV (RFC2871)、P2P calling、NAT、NAPT対応、PPPoE対応、DHCPクライアント(WAN)、DNS Relay、SNTPクライアント、ファイヤーウォールキーパッド17キー
Poly CCX 600 PoE MS HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 600 PoE MSHP(日本ヒューレット・パッカード)
97,100税込106,810
1個
5日以内出荷
大型カラー タッチスクリーンを備えた高性能ビジネス メディア デスクトップ電話機。
Poly Edge E300 PoE HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Edge E300 PoEHP(日本ヒューレット・パッカード)
31,900税込35,090
1個
5日以内出荷
Poly ノイズ低減テクノロジーと最先端のデザインを組み合わせています。
Poly CCX 600 PoE Open SIP HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 600 PoE Open SIPHP(日本ヒューレット・パッカード)
97,100税込106,810
1個
5日以内出荷
大型カラー タッチスクリーンを備えた高性能ビジネス メディア デスクトップ電話機。
Poly CCX 400 PoE MS HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 400 PoE MSHP(日本ヒューレット・パッカード)
52,700税込57,970
1個
4日以内出荷
カラー タッチスクリーンを備えたエントリーレベルのビジネス メディア デスクトップ電話機。。
パワードスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)パワードスピーカー ホワイトYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Dante/PoE給電対応パワードスピーカー。ネオジム磁石を贅沢に使用した、3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットを搭載。水平170°の指向角により、広いエリアをカバー。垂直方向のカバーエリアは 25°(+12.5°~-12.5°)。空間の意匠に溶け込む幅54mmのスリム設計。黒と白の2モデルを用意。エンクロージャー、グリルは空間の意匠に合わせて塗装可能。本体付属のマウンティングブラケットにより壁面への設置が可能。別売のスピーカーアクセサリーを使用することで、多用な設置が可能。
ホワイト
シーリングアレイマイクロフォン ホワイト YAMAHA(ヤマハ)シーリングアレイマイクロフォン ホワイトYAMAHA(ヤマハ)
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。
ホワイト
シーリングアレイマイクロフォン ブラック YAMAHA(ヤマハ)シーリングアレイマイクロフォン ブラックYAMAHA(ヤマハ)
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。
ブラック
テーブルトップアレイマイクロフォン ホワイト YAMAHA(ヤマハ)テーブルトップアレイマイクロフォン ホワイトYAMAHA(ヤマハ)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。RM-CR経由のWEB UI操作で設定エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。
ホワイト
テーブルトップアレイマイクロフォン ブラック YAMAHA(ヤマハ)テーブルトップアレイマイクロフォン ブラックYAMAHA(ヤマハ)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。 RM-CR経由のWEB UI操作で設定。エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。
ブラック
IP60 Telephone シルバー JACOB JENSENIP60 Telephone シルバーJACOB JENSEN
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)ワンタッチボタン 4 カ所メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能簡単な web での設定壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポートSIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2標準SIPプ ロトコルをサポートDHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当てE802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポートライン1とライン2をサポート動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリングプログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能
材質ABS樹脂シルバーサイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃各種認証JATE : DE18-0108005
オリンパス 防水レンズポート オリンパスオリンパス 防水レンズポートオリンパス
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
耐圧水深60m のマクロレンズ用レンズポートです。 マクロ撮影のライティングに適した先細り形状となっています。
付属品Oリング POL-E301、レンズキャップ PRLC-17、リアキャップ PRPC-EP02、シリコングリス PSOLG-2、Oリングリムーバー材質レンズ部:ガラス(ARコート)、本体:アルミニウム合金寸法(mm)Φ112×80質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 MACRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACROアズワン品番64-9619-14使用環境湿度(%)30~90
Poly CCX 505 PoE Open SIP HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 505 PoE Open SIPHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
カラー タッチスクリーンを備えたミッドレンジのビジネス メディア デスクトップ電話機。
Poly CCX 400 PoE Open SIP HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 400 PoE Open SIPHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
カラー タッチスクリーンを備えたエントリーレベルのビジネス メディア デスクトップ電話機。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電