絞り込み
測定範囲(N・m)
  • 10~50(6)
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~50
  • 5~25(4)
  • 20~100(5)
  • 40~200(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.5(3)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](6)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 280~300未満(3)
  • 350~400未満(3)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(1)
ラチェット形
精度(%)
  • ±3(2)
  • ±4(1)
  • ±8(1)
±3・±4・±8
負荷方向
  • (1)
主な用途
  • 水道、建設、電力等(1)
  • 車両整備や各種機械(1)
水道、建設、電力等・車両整備や各種機械
ブランド
  • KANON(中村製作所)(2)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • JTC(1)
  • Pro-Auto(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
KANON(中村製作所)・KTC・トップ工業・JTC・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(N・m)から絞り込む
10~50(6)
絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業絶縁ラチェット形トルクレンチトップ工業
59,980税込65,978
1個
欠品中
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に仕様トルク精度(%):±3全長(mm)295質量(g)500差込角(mm)9.5規格トルク精度(%):±3寸法D(mm)36使用電圧(V)240以下ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途水道・建設・電力等最小目盛(N・m)0.5
絶縁トルクレンチ KTC絶縁トルクレンチKTC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004測定精度±8%
絶縁トルクレンチ JTC絶縁トルクレンチJTC
38,980税込42,878
1個
当日出荷
HV・EV車必需品。
トルク測定範囲(N・m)10~50差込角(mm)9.5全長(mm)370測定誤差±4%RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)絶縁トルクレンチ ZLKKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3主な用途電気自動車の整備、保守点検にRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC240以内負荷方向
3/8絶縁トルクレンチ Pro-Auto3/8絶縁トルクレンチPro-Auto
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備に寸法(mm)D37×T53全長(mm)388質量(g)955差込角(mm)9.5測定範囲(N・m)10~50
絶縁トルクレンチ(10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ(10-50NM)STAHLWILLE(スタビレー)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8全長L(mm)391.5寸法(mm)(SF)28質量(g)1140寸法h1(mm)30寸法b1(mm)35寸法b2(mm)45寸法h(mm)56最小目盛(N・m)5寸法LF(mm)308.5測定範囲(N・m)10~50ジョイントサイズ(mm)9×12
絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)絶縁トルクレンチ ZLKKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から70日以内出荷

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁トルクレンチ