絶縁ラチェットレンチとは、自動車整備工場や組み立て工場で使用される工具。メガネレンチと異なり、ラチェット機構により回転方向が一方向に決められているため、ボルトにレンチを掛けなおすことなく素早く締め付けや緩めることができるのが特徴です。特に、ハイブリッド車や電気自動車を整備するのに適しています。さまざまなソケットサイズがセットになっているタイプや、ボタンを押すことで逆回転で使用することが可能なタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶと良いでしょう。
絶縁ラチェットハンドルTRUSCO当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
プッシュリリース機能付です。
耐電圧試験済みです。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
正転・逆転両方の回転方向で使用できます。
72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。
ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格歯数72
9.5sq.絶縁ラチェットハンドルKTC当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。
ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8Tech-EV当日出荷
IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番460-3745歯数72全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5
3/8"DR 絶縁ラチェットハンドルエスコ翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):61全長(mm)205質量(g)298差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-78ヘッド幅(mm)37絶縁耐圧(V)1000
絶縁ラチェットハンドルWera当日出荷
差込角(mm)9.5トラスコ品番125-6397材質特殊工具鋼歯数80全長(mm)222質量(g)352
VDE絶縁(差込角9.5mm)ラチェットハンドルハゼット60日以内出荷
1000V絶縁工具です。
30ギア、ラチェットです。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に差込角(mm)9.5トラスコ品番825-2605全長(mm)194質量(g)338
絶縁ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
絶縁ラチェットハンドルトップ工業当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
絶縁ラチェットレンチセット 3/8sqMATATAKITOYO5日以内出荷
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
充実のソケットサイズ。
国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品専用プラケースセット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm全長(mm)ラチェットハンドル/200RoHS指令(10物質対応)対応
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります