絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(3)
- M10(6)
- M12(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
- 9.5(2)
- 12.5(3)
- 14.5(4)
- 18(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 65(3)
- 100(6)
- 125(1)
適合材
- コンクリート(4)
コンクリート
外径(Φmm)
- 9.5(2)
- 12(3)
- 13.8(1)
- 14(5)
- 17.3(1)
9.5・12・13.8・14・17.3
ねじ長さ(mm)
- 65
- 35(9)
- 40(5)
- 45(8)
- 50(10)
- 55(8)
- 60(6)
- 70(11)
- 75(10)
- 80(4)
- 85(4)
- 100(14)
- 105(5)
- 110(8)
- 115(3)
- 120(5)
- 125(4)
- 150(5)
- 160(3)
- 170(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 40(6)
- 43(2)
- 45(4)
- 50(1)
- 67(1)
40・43・45・50・67
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(2)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(3)
M10(6)
M12(1)

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(50本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥38,980税込¥42,8781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥25,980税込¥28,5781箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応