絞り込み
ねじの呼び
- M10(4)
- M12(1)
- W3/8(1)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
ドリル径(Φmm)
- 14.5(4)
- 18(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 80(3)
- 120(2)
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
外径(Φmm)
- 13.8(1)
- 14(3)
- 17.3(1)
13.8・14・17.3
ねじ長さ(mm)
- 80
- 35(9)
- 40(5)
- 45(8)
- 50(10)
- 55(8)
- 60(6)
- 65(10)
- 70(11)
- 75(10)
- 85(4)
- 100(14)
- 105(5)
- 110(8)
- 115(3)
- 120(5)
- 125(4)
- 150(5)
- 160(3)
- 170(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 45(4)
- 56(1)
45・56
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 大阪魂(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(4)
M12(1)
W3/8(1)

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(50本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥61,980税込¥68,1781箱(200本)当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ