絞り込み
ねじの呼び
- M24
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M6(18)
- M8(34)
- M10(39)
- M12(42)
- M16(40)
- M20(22)
- M22(14)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W1/2(9)
- W5/8(2)
- その他(7)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
- 24(1)
- 32(1)
- 35(9)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 200(7)
- 205(1)
- 215(1)
- 231(1)
- 235(1)
- 245(1)
- 250(1)
- 261(1)
- 310(1)
適合材
- コンクリート(5)
- 石材(2)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 34(5)
- 34.0(1)
34・34.0
ねじ長さ(mm)
- 58(1)
- 88(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 200(2)
58・88・100・110・200
埋め込み深さ(mm)
- 100(2)
- 115(8)
- 150(1)
- 185(1)
- 210(1)
- 215(1)
- 240(1)
100・115・150・185・210・215・240
ブランド
- 大阪魂(6)
- サンコーテクノ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- フィッシャージャパン(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(18)
M8(34)
M10(39)
M12(42)
M16(40)
M20(22)
M22(14)
M24
W3/8(16)
W1/2(9)

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(15本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(15本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥36,980~税込¥40,678~1セット(4本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥21,980~税込¥24,178~1セット(5本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など