絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M6(18)
- M8(30)
- M10(35)
- M12(38)
- M16(36)
- M20(22)
- M22(14)
- M24(15)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W1/2(9)
- W5/8(2)
- その他(7)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
- 6.5(4)
長さ(mm)
- 35(2)
- 150(1)
適合材
- コンクリート(2)
外径(Φmm)
- 6.4(2)
6.4
ねじ長さ(mm)
- 35(2)
35
埋め込み深さ(mm)
- 25(4)
25
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- 大阪魂(2)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(18)
M8(30)
M10(35)
M12(38)
M16(36)
M20(22)
M22(14)
M24(15)
W3/8(16)
W1/2(9)

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート