絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M8(32)
- M10(37)
- M12(40)
- M16(38)
- M20(22)
- M22(14)
- M24(15)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W1/2(9)
- W5/8(2)
- その他(7)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
ドリル径(Φmm)
- 6(2)
- 9.5(4)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(1)
- 95(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(4)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(10)
- 51(1)
- 54(1)
- 55(3)
- 65(4)
- 69(1)
- 70(2)
- 75(2)
- 77.5(1)
- 85(2)
- 100(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 135(1)
- 150(2)
- 155(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(4)
- 石材(2)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 9.5(7)
- 10.5(1)
9.5・10.5
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 17(1)
- 23(1)
- 25(4)
- 28(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 50(2)
- 65(2)
12・17・23・25・28・35・38・50・65
埋め込み深さ(mm)
- 30(3)
- 33(9)
- 35(1)
- 40(2)
- 43(4)
- 45(2)
- 50(1)
- 65(1)
- 70(2)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 115(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
30・33・35・40・43・45・50・65・70・80・85・90・115・140・150・160
ブランド
- 大阪魂(6)
- サンコーテクノ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- フィッシャージャパン(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6
M8(32)
M10(37)
M12(40)
M16(38)
M20(22)
M22(14)
M24(15)
W3/8(16)
W1/2(9)

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥9,498~税込¥10,448~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材