絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(5)
  • M8(11)
  • M10(10)
  • M12(10)
  • M16(7)
  • M20(3)
  • W1/4(1)
  • W3/8(4)
  • W1/2(2)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(9)
  • (15)
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 50(6)
  • 60(9)
  • 70(6)
  • 80(5)
  • 90(6)
  • 100(6)
  • 120(6)
  • 130(3)
  • 150(4)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(3)
  • 195(1)
  • 200(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 35(10)
  • 40(11)
  • 45(9)
  • 50(3)
  • 60(7)
  • 80(3)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • パシペート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(3)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(2)
  • 5.4(1)
  • 6.4(5)
  • 8.5(9)
  • 10(4)
  • 10.5(9)
  • 12.7(9)
  • 17(7)
  • 21.5(3)
4.3・5.4・6.4・8.5・10・10.5・12.7・17・21.5
ねじ長さ(mm)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 20(8)
  • 22(1)
  • 25(11)
  • 30(9)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 60(1)
10・14・15・20・22・25・30・35・40・50・60
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17.5(1)
4・5・6・10.5・12・14・17.5
適合材
  • コンクリート(4)
コンクリート
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(53)
  • サンコーテクノ(45)
  • 大阪魂(30)
  • TRUSCO(7)
  • デイコム(6)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • 由良産商(3)
  • BEAVER(ビーバー)(3)
  • サンライズ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • カール(1)
  • 峰岸(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(2)
M6(5)
M8(11)
M10(10)
M12(10)
M16(7)
M20(3)
W1/4(1)
W3/8(4)
W1/2(2)
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • ルーティカット用打込棒 ユニカ

    ルーティカット用打込棒

    ユニカ
    719税込791
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
  • ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

    ユニカ
    6,398税込7,038
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質直径(Φmm)4ねじ径M4下穴径(Φmm)4.3頭径(Φmm)8表面処理生地
  • ルーティアンカー STタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカー STタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ファスニングパック ルーティアンカー ユニカ

    ファスニングパック ルーティアンカー

    ユニカ
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
    用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
  • ルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ルーティアンカー Tタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷
    表面処理生地
  • ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

    ユニカ
    7,398税込8,138
    1箱(30本)ほか
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ) ユニカ

    芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー Cタイプ(バラ)

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ ユニカ

    芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ

    ユニカ
    7,598税込8,358
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製 ユニカ

    芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番752-7071材質ステンレス厚さ(mm)5寸法(mm)【ホース】125全長(mm)40下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)25最大引張荷重(kN)7.5ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3バンド径(mm)135~119
  • ルーティアンカーSC-860 ユニカ

    ルーティアンカーSC-860

    ユニカ
    9,998税込10,998
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事などトラスコ品番491-2489材質ステンレス全長(mm)60質量(g)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大取付物厚さ(mm)15最大引張荷重(kN)9.6取付け物厚(mm)15ねじの呼びM8
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X

    ユニカ
    25,980税込28,578
    1セット(75個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番749-0267材質ステンレス全長(mm)35質量(g)25ねじ径M8ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)35
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X

    ユニカ
    18,980税込20,878
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9633材質ステンレス全長(mm)50質量(g)71ねじ径M12ねじ長さ(mm)22外径(Φmm)17.5埋め込み深さ(mm)50
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9625質量(g)37外径(Φmm)14
  • ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA

    ユニカ
    13,980税込15,378
    1セット(200個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9706材質スチール全長(mm)30質量(g)18ねじ径W1/4ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-3060X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-3060X

    ユニカ
    3,698税込4,068
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1867厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)39
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X

    ユニカ
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1816厚さ(mm)(最大使用)38質量(g)223
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1212X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1212X

    ユニカ
    5,198税込5,718
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1808材質スチール厚さ(mm)(最大使用)58全長(mm)120質量(g)114ねじ径M12下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)50埋め込み深さ(mm)45
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1210X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1210X

    ユニカ
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1794材質スチール厚さ(mm)(最大使用)38全長(mm)100質量(g)101ねじ径M12下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)45
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1090X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1090X

    ユニカ
    4,798税込5,278
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1786材質スチール厚さ(mm)(最大使用)35全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)40
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1010X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1010X

    ユニカ
    5,998税込6,598
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1778厚さ(mm)(最大使用)45質量(g)64
  • ルーティアンカー Cタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ
    4,398税込4,838
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    表面処理生地
芯棒打込式アンカー