絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
ドリル径(Φmm)
4.3・5.4・6.4・6.5・8・8.5・10・10.5・12・12.5・12.7・13.5・13.9・16・17・17.1・20・21.5
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・18・20・25・30・31・35・40・42・48・50・60・67・73・80・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
4・5・6・8・9.5・10・10.5・12・12.7・14・16・17.5・20・30・35・40・45・50・60・80・外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(52)
- サンコーテクノ(45)
- 大阪魂(30)
- ユニカ(25)
- TRUSCO(7)
- デイコム(6)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- 由良産商(3)
- BEAVER(ビーバー)(3)
- サンライズ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- カール(1)
- 峰岸(1)
モノタロウ・エスコ・サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・TRUSCO・デイコム・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・由良産商・BEAVER(ビーバー)・サンライズ・WAKI(和気産業)・カール・峰岸
「ねじの呼び」から絞り込む

オールアンカーSCタイプ ステンレス製 インチねじ パック品
サンコーテクノ¥2,698税込¥2,9681パック4日以内出荷トラスコ品番558-7026セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット材質ステンレス質量(g)40.1ねじの呼びW3/8
オールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981箱(100個)4日以内出荷外径D(Φmm)5表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)3.4[350](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)取付け物厚(mm)2.5~5.0頭部径dk(mm)10剪断最大荷重(kN)(kgf)5.4[550](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
オールアンカー SFTタイプ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781箱(100個)4日以内出荷材質ステンレス外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20取付け物厚(mm)1~10首下長さL(mm)30頭部径dk(mm)9
オールアンカー アルミ
サンコーテクノ¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質アルミ製外径D(Φmm)4ドリル径(Φmm)4.3全長L(mm)20埋め込み深さ(mm)16最大引張荷重(kN)0.7取付け物厚(mm)4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー
サンコーテクノ¥16,980~税込¥18,678~1箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質銅製外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20最大引張荷重(kN)1.3頭部径dk(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー
サンコーテクノ¥8,898税込¥9,7881箱4日以内出荷アンカー径の2倍近く開脚することにより強力固着材質スチール製外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)50表面処理三価クロメート最大引張荷重(kN)2.6取付け物厚(mm)5頭部径dk(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
GT-3030R バケツセット
サンコーテクノ¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷貫通穴でも施工が可能材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ)
サンコーテクノ¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷貫通穴でも施工が可能材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
イージーアイアンカー EZI ステンレス
サンコーテクノ¥13,980~税込¥15,378~1箱(30本)ほか4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応