絞り込み
ねじの呼び
- M16(3)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
- W5/8(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 60(3)
- 100(1)
- 113(1)
- 【スリーブ】60(1)
埋め込み深さ(mm)
- 60
- 18(2)
- 20(5)
- 25(5)
- 28(3)
- 30(17)
- 32(3)
- 37(3)
- 40(13)
- 42(2)
- 50(11)
- 52(4)
- 53(1)
- 68(1)
- 70(1)
- 80(1)
ドリル径(Φmm)
- 20.5(3)
- 22(1)
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
ねじ長さ(mm)
- 19(1)
- 25(2)
19・25
外径(Φmm)
- 14(1)
- 20(2)
- 20.0(1)
- 21.7(1)
14・20・20.0・21.7
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(5)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(3)
W3/8(1)
W1/2(1)
W5/8(2)

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(25本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱(25本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
イージーアイアンカー
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781箱(15本)当日出荷から4日以内出荷2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角
セパアンカー
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱4日以内出荷コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適材質スチール製全長L(mm)100表面処理三価クロメート処理適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応