絞り込み
ねじの呼び
- M12(13)
- W1/2(17)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(7)
- SUS310S(1)
- 鉄(11)
長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(18)
- 80(2)
埋め込み深さ(mm)
- 50(9)
- 80(1)
ドリル径(Φmm)
- 16.5(19)
適合材
- コンクリート(7)
- 金属(1)
コンクリート・金属
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(12)
- 22(1)
- 25(1)
12・15・18・20・22・25
外径(Φmm)
- 16
- 7(4)
- 7.0(2)
- 8(17)
- 8.0(1)
- 10(18)
- 10.5(5)
- 12(39)
- 12.5(9)
- 13.5(8)
- 14(1)
- 16.8(1)
- 17.3(3)
- 17.5(6)
- 19.2(4)
- 20(7)
- 20.0(1)
- 21.7(1)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ホワイト(1)
- 電気亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・電気亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- ユニカ(4)
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(13)
W1/2(17)

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(50本)当日出荷から7日以内出荷内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥759税込¥8351パック(4本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥25,980税込¥28,5781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
SUSドロップインアンカー
大阪魂¥772税込¥8491個当日出荷から翌々日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,198税込¥5,7181セット(50本)当日出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
シーティーアンカーライトタイプ
サンコーテクノ¥3,998税込¥4,3981箱(50本)4日以内出荷『シーティーアンカーライトCT-LI タイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30 mmに対応した金属拡張。アンカー(内部コーン打込み式)です。用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質スチール全長(mm)30表面処理三価クロメート適合材コンクリートねじ長さl(mm)12穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)30
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥26,980税込¥29,6781セット(50本)当日出荷から9日以内出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X
ユニカ¥3,598税込¥3,9581セット(45個)翌々日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)
ユニカ¥28,980税込¥31,8781箱(50本)5日以内出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材
ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用
ユニカ¥26,980税込¥29,6781箱(50本)4日以内出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。トラスコ品番715-0187材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)16.5外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)50適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)ねじの呼びW1/2