絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M4(2)
- M6(7)
- M8(8)
- M10(8)
- M12(7)
- M16(4)
- W5/16(2)
- W3/8(13)
- W1/2(6)
- W5/8(1)
材質
- ステンレス(2)
埋め込み深さ(mm)
- 20(1)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(2)
適合材
- コンクリート(1)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 石材(1)
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
30
外径(Φmm)
- 8(1)
- 8.0(1)
8・8.0
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5
M6(7)
M8(8)
M10(8)
M12(7)
M16(4)
W5/16(2)
W3/8(13)
W1/2(6)

AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(15本)ほか当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応