絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • 3/8(3)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(22)
  • M10(36)
  • M12(27)
  • M16(13)
  • M20(1)
  • W1/4(1)
  • W5/16(7)
  • W3/9(1)
  • W3/8(59)
  • W1/2(30)
  • W3/6(1)
  • W5/8(5)
  • その他(6)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(7)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 鉄(10)
長さ(mm)
  • 30(17)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 112(1)
  • 120(1)
  • 132(1)
  • 140(1)
  • 190(1)
  • 198(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(7)
  • 32(3)
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.5(15)
  • 12(1)
  • 14(7)
適合材
  • コンクリート(10)
  • タイル(4)
  • ブロック(1)
  • レンガ(4)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(4)
  • 金属(1)
コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・中空壁・母材・石材・金属
ねじ長さ(mm)
  • 12(3)
  • 13(4)
  • 14(6)
  • 18(1)
  • 45(4)
  • 100(1)
  • 112(1)
  • 120(1)
  • 132(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
12・13・14・18・45・100・112・120・132・150・200
外径(Φmm)
  • 10(14)
  • 13.5(7)
10・13.5
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・クロメート・ユニクロ・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • TRUSCO(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(6)
  • サンコーテクノ(9)
  • フィッシャージャパン(2)
  • ユニカ(2)
  • 大阪魂(10)
KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(7)
M5(7)
M6(22)
M8
M10(36)
M12(27)
M16(13)
W5/16(7)
W3/8(59)
W1/2(30)
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(30本)
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(50本)
    当日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
  • シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO

    シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(6本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    ¥849~税込¥934~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(30本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
  • シーティーアンカー ステンレス TRUSCO

    シーティーアンカー ステンレス

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(8本)
    当日出荷
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
    材質ステンレスSUS304
  • オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUSドロップインアンカー 大阪魂

    SUSドロップインアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
    用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
  • SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR 大阪魂

    SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR

    大阪魂
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 3カ-W シーティーアンカー 大阪魂

    3カ-W シーティーアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(30本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱
    4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁
  • EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャージャパン

    EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用

    フィッシャージャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
    用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)

    ユニカ
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート埋め込み深さ(mm)30
  • 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂

    3カ-W オールプラグボルト

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
  • ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用 ユニカ

    ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用

    ユニカ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(75本)
    4日以内出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10表面処理ユニクロ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)
  • ピーエイアンカー 大阪魂

    ピーエイアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    プラグを本体の中にはめ込み済み。 プラグの付け忘れや脱落がない。
  • SUS316フラッシュアンカー(HKD-ER 大阪魂

    SUS316フラッシュアンカー(HKD-ER

    大阪魂
    ¥992税込¥1,091
    1個
    翌々日出荷
    内部コーン打ち込み式金属系アンカー リップ無し
    長さ(mm)30呼びM8
  • SUSダブルアンカー(M8 大阪魂

    SUSダブルアンカー(M8

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)30寸法L(mm)30ねじ径M8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びM8×P1.25
  • 3カ-W ユニコンアンカー(M8 大阪魂

    3カ-W ユニコンアンカー(M8

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    当日出荷
    寸法L(mm)30ねじ径M8寸法D(mm)10寸法l(mm)13埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)10.5
  • SUSシーティーアンカー 大阪魂

    SUSシーティーアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(30本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • オールアンカー サンコーテクノ

    オールアンカー

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単施工
    用途施工完了が一目で分かり、施工管理ができます材質スチール
内部コーン打込み式アンカー