絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/8(3)
- M4(7)
- M5(7)
- M6(22)
- M8(33)
- M10(36)
- M12(27)
- M16(13)
- M20(1)
- W1/4(1)
- W5/16(7)
- W3/9(1)
- W3/8(59)
- W3/6(1)
- W5/8(5)
- その他(6)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(9)
- 鉄すべて(15)
- S45C(1)
長さ(mm)
- 40(1)
- 50(18)
- 52(1)
- 80(1)
- 92(1)
- 113(1)
埋め込み深さ(mm)
- 50(9)
- 52(1)
- 60(1)
- 68(1)
ドリル径(Φmm)
- 16(1)
- 16.5(18)
- 18(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(6)
- 金属(1)
ALC・コンクリート・金属
ねじ長さ(mm)
- 4.8(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(12)
- 25(1)
4.8・15・18・19・20・25
外径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(17)
- 16.8(1)
12・14・16・16.8
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(9)
- 大阪魂(8)
- ユニカ(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- TRUSCO(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- フィッシャージャパン(1)
- ANCHOR BIRDS(1)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・ANCHOR BIRDS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(7)
M5(7)
M6(22)
M8(33)
M10(36)
M12(27)
M16(13)
W5/16(7)
W3/8(59)
W1/2

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(50本)ほか当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
イージーアイアンカー
サンコーテクノ¥13,980~税込¥15,378~1箱(15本)ほか当日出荷から4日以内出荷2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角
3カ-W イージーアイ アンカー
大阪魂¥723~税込¥795~1個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
シーティーアンカー
サンコーテクノ¥4,998税込¥5,4981箱(50本)4日以内出荷JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です用途内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです材質スチール適合母材コンクリートねじの呼びW1/2穿孔径(mm)16.5穿孔深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)15必要中空幅(mm)(埋込長)40
ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用
ユニカ¥26,980税込¥29,6781箱(50本)4日以内出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。トラスコ品番715-0187材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)16.5外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)50適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)ねじの呼びW1/2
SUSドロップインアンカー(1/2
大阪魂¥785税込¥8641個4日以内出荷ドロップインアンカー DA・SDA 内部コーン打込み式 メーカー名:エイ・ワイ・ファスナー 特徴 外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030) 用途 電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質ステンレス長さ(mm)50ドリル径(Φmm)16.5寸法D(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)50穿孔長(mm)50適合品番打ち込み棒:DAT40ねじの呼びW1/2
イージーアイアンカー
サンコーテクノ¥6,498~税込¥7,148~1箱(30本)ほか4日以内出荷穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)20
ITハンガー
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)ほか4日以内出荷締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーバード
ANCHOR BIRDS¥33,980税込¥37,3781箱(25個)3日以内出荷撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
EA IM 1/2 N
フィッシャージャパン¥3,500税込¥3,8501セット(50本)当日出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X
ユニカ¥3,598税込¥3,9581セット(45個)翌々日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)
ユニカ¥7,398~税込¥8,138~1箱(50本)5日以内出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材