絞り込み
ねじの呼び
- W1/4
- 3/8(3)
- M4(7)
- M5(7)
- M6(22)
- M8(33)
- M10(36)
- M12(27)
- M16(13)
- M20(1)
- W5/16(7)
- W3/9(1)
- W3/8(58)
- W1/2(30)
- W3/6(1)
- W5/8(5)
- その他(6)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 25(1)
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
10
外径(Φmm)
- 8(1)
8
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(7)
M5(7)
M6(22)
M8(33)
M10(36)
M12(27)
M16(13)
W5/16(7)
W3/8(58)
W1/2(30)

ユニコンアンカー UC-2025
ユニカ¥5,298税込¥5,8281セット(100個)当日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2737材質スチール全長(mm)25質量(g)7ねじ径W1/4下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)25