絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 40(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
ドリル径(Φmm)
  • 12
  • 7.5(7)
  • 8.5(20)
  • 10(3)
  • 10.5(18)
  • 11(6)
  • 12.5(39)
  • 13(7)
  • 14(10)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 16.5(22)
  • 18(11)
  • 20(6)
  • 20.5(6)
  • 21(1)
  • 22(1)
ねじ長さ(mm)
  • 3.3(1)
  • 17(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
  • サンコーテクノ(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M10(1)
W3/8(1)
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    25,980税込28,578
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 3/8 N フィッシャージャパン

    EA IM 3/8 N

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5546質量(kg)1下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)3.3最大引張荷重(kN)3.3穿孔深さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ2 0501
内部コーン打込み式アンカー