絞り込み
ねじの呼び
- M10(7)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 40(6)
- 70(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40(3)
- 70(1)
ドリル径(Φmm)
- 13
- 7.5(7)
- 8.5(20)
- 10(3)
- 10.5(18)
- 11(6)
- 12(3)
- 12.5(38)
- 14(10)
- 15(3)
- 16(1)
- 16.5(22)
- 18(11)
- 20(6)
- 20.5(6)
- 21(1)
- 22(1)
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 25(1)
15・16・18・25
外径(Φmm)
- 12.5(7)
12.5
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・電気亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- TRUSCO(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(7)
W3/8(1)

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304