絞り込み
ねじの呼び
- M12(4)
- M16(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 65(1)
- 【スリーブ】42(1)
埋め込み深さ(mm)
- 42(2)
ドリル径(Φmm)
- 20
- 7.5(7)
- 8.5(20)
- 10(3)
- 10.5(18)
- 11(6)
- 12(3)
- 12.5(39)
- 13(7)
- 14(10)
- 15(3)
- 16(1)
- 16.5(22)
- 18(11)
- 20.5(6)
- 21(1)
- 22(1)
適合材
- コンクリート(3)
- タイル(2)
- ブロック(1)
- レンガ(2)
- 石材(2)
コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・石材
ねじ長さ(mm)
- 28(1)
- 60(2)
28・60
外径(Φmm)
- 19.2(4)
19.2
表面処理
- 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- フィッシャージャパン(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(4)
M16(1)

AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(10本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥5,398~税込¥5,938~1セット(20本)当日出荷から9日以内出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501