絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M16(8)
- W3/8(1)
- W5/8(3)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄(6)
長さ(mm)
- 60
- 25(13)
- 30(38)
- 35(2)
- 40(25)
- 50(25)
- 65(2)
- 70(6)
- 80(4)
- 100(3)
- 108(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 113(1)
- 128(2)
- 145(2)
- 200(3)
- 500(2)
- 1000(2)
- 【スリーブ】42(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 60(3)
ドリル径(Φmm)
- 20.5(6)
- 21(1)
適合材
- コンクリート(3)
- 中空壁・母材(1)
コンクリート・中空壁・母材
ねじ長さ(mm)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(4)
- 36(1)
- 46(1)
- 50(1)
- 60(1)
22・23・25・36・46・50・60
外径(Φmm)
- 20(7)
- 20.0(1)
20・20.0
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・電気亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- TRUSCO(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M16(8)
W3/8(1)
W5/8(3)

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(25本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(25本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱(25本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,798税込¥6,3781セット(25本)当日出荷から翌々日出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート