絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M16(1)
- W5/16(1)
- W3/8(4)
- W1/2(2)
材質
- ステンレス(2)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 25(1)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(1)
- 155(1)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(1)
- 10.5(2)
- 12.5(4)
- 16.5(2)
- 21(1)
適合材
- コンクリート(4)
ねじ長さ(mm)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 22(1)
11・12・13・15・18・22
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(4)
- 16(2)
- 20(1)
8・10・12・16・20
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)
- 大阪魂(35)
- ユニカ(33)
- サンコーテクノ(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(8)
- フィッシャージャパン(7)
- TRUSCO(4)
- ハウスビーエム(2)
- サンコー[日用品](2)
- デイコム(2)
- イー・プランナー(2)
- コニシ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ANCHOR BIRDS(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M16(1)
W5/16(1)
W3/8(4)
W1/2(2)

ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX
KFC(ケー・エフ・シー)¥809税込¥8901本当日出荷適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009材質スチール、プラスチック全長(mm)155質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)13.0ねじの呼びW3/8外径(mm)12.0
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781セット(50本)9日以内出荷アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入トラスコ品番473-4831材質ステンレス(SUS304相当)全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)13.0ねじの呼びW3/8外径(mm)12.0