絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(3)
- M6(8)
- M8(9)
- M10(12)
- M12(9)
- M16(3)
- W5/16(4)
- W3/9(1)
- W3/8(17)
- W1/2(9)
- W3/6(1)
- W5/8(2)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(8)
- 鉄(19)
長さ(mm)
- 25(4)
- 30(7)
- 40(4)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(3)
- 80(2)
- 100(3)
- 108(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 128(2)
- 130(1)
- 132(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 200(1)
- 【スリーブ】42(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 18(2)
- 20(4)
- 25(4)
- 28(3)
- 30(6)
- 32(3)
- 37(3)
- 40(4)
- 42(2)
- 50(4)
- 53(1)
- 60(5)
- 68(1)
- 70(1)
- 80(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(2)
- 8.5(7)
- 10.5(3)
- 11(3)
- 12(1)
- 12.5(7)
- 13(4)
- 14(3)
- 15(1)
- 16.5(4)
- 18(4)
- 20(2)
- 20.5(3)
- 22(1)
適合材
- ALC(1)
- その他(1)
- コンクリート(6)
- ブロック(1)
- 中空壁・母材(1)
ALC・その他・コンクリート・ブロック・中空壁・母材
ねじ長さ(mm)
- 10(2)
- 12(7)
- 14(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(4)
- 46(2)
- 76(2)
- 90(2)
- 100(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 113(1)
- 116(1)
- 120(1)
- 128(1)
- 130(1)
- 132(1)
- 150(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
10・12・14・15・20・25・46・76・90・100・108・110・112・113・116・120・128・130・132・150・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 7(2)
- 8(7)
- 10(4)
- 10.5(3)
- 12(8)
- 12.5(5)
- 13.5(3)
- 14(1)
- 16(5)
- 17.3(1)
- 17.5(3)
- 19.2(2)
- 20(2)
- 20.0(1)
- 21.7(1)
7・8・10・10.5・12・12.5・13.5・14・16・17.3・17.5・19.2・20・20.0・21.7
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ホワイト(2)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ
- 大阪魂(35)
- ユニカ(33)
- エイ・ワイ・ファスナー(8)
- フィッシャージャパン(7)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- TRUSCO(4)
- ハウスビーエム(2)
- サンコー[日用品](2)
- デイコム(2)
- イー・プランナー(2)
- コニシ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ANCHOR BIRDS(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(3)
M6(8)
M8(9)
M10(12)
M12(9)
M16(3)
W5/16(4)
W3/8(17)
W1/2(9)
W5/8(2)

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー 鍔付 GT
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)当日出荷プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
ITハンガー
サンコーテクノ¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から4日以内出荷本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
スラブダケアンカー
サンコーテクノ¥8,598税込¥9,4581箱(100本)当日出荷穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です材質スチールねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)
サンコーテクノ¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷材質鉄外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)25表面処理三価ホワイト寸法l(mm)10埋め込み深さ(mm)25ねじの呼びM6
シーティーアンカーライトタイプ
サンコーテクノ¥3,998~税込¥4,398~1箱(50本)ほか4日以内出荷『シーティーアンカーライトCT-LI タイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30 mmに対応した金属拡張。アンカー(内部コーン打込み式)です。用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質スチール全長(mm)30表面処理三価クロメート適合材コンクリートねじ長さl(mm)12穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)30
イージーアイアンカー
サンコーテクノ¥6,498~税込¥7,148~1箱(30本)ほか4日以内出荷穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)20
シーティーアンカー
サンコーテクノ¥4,998税込¥5,4981箱(50本)4日以内出荷JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です用途内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです材質スチール適合母材コンクリートねじの呼びW1/2穿孔径(mm)16.5穿孔深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)15必要中空幅(mm)(埋込長)40
イージーアイアンカー
サンコーテクノ¥13,980~税込¥15,378~1箱(15本)ほか当日出荷から4日以内出荷2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角
トルコンアンカー
サンコーテクノ¥9,198税込¥10,1181箱(50本)4日以内出荷穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです用途中実部・中空部どちらにも施工可能です材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)14必要中空幅(mm)(埋込長)20
ITハンガー
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)ほか4日以内出荷締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
GT-3030 バケツセット
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781セット(500本)3日以内出荷内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです用途貫通穴でも施工が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
セパアンカー
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱4日以内出荷コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適材質スチール製全長L(mm)100表面処理三価クロメート処理適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
スラブダケヨウハンドホルダー
サンコーテクノ¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷アンカーに「施工完了判定マーク」が付くスラブダケアンカー施工用ハンドホルダー仕様筒入り、スラブダケアンカー施工用材質スチール製タイプスラブダケアンカーPDFタイプ全長L(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681箱4日以内出荷貫通穴でも施工が可能材質スチール製全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.4ねじの呼びW3/8ねじ山種類インチねじ