絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・石材
ねじ長さ(mm)
3.3・10・11・12・13・14・15・16・17・18・20・22・23・25・28・30・40・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
18・20・25・28・30・32・37・40・42・50・52・60・70・80
外径(Φmm)
7・7.0・8・8.0・10・10.5・12・12.5・13.5・16・16.8・17.3・17.5・19.2・20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付) ユニカクイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)ユニカ
7,298税込8,028
1本
当日出荷
材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼全長(mm)200ドリル径(Φmm)12.5トラスコ品番102-6632質量(g)234適合アンカーUC-3040、UCS-3040
CPアンカーピンE650 コニシCPアンカーピンE650コニシ
24,980税込27,478
1ケース(100本)
5日以内出荷
引抜強度(N)1500強度頭抜強度:1000N剪断強度(N)3870
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)エイ・ワイ・ファスナー
3,298税込3,628
1箱(15本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,298税込1,428
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0最大引張荷重(kN)13.0
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500ユニカ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)500仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9663質量(g)445シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
ステンレス シーティーアンカー(パック品) 大阪魂ステンレス シーティーアンカー(パック品)大阪魂
4,298税込4,728
1パック(10本)
翌々日出荷
種別インチねじ材質ステンレスねじ山種類ウィット
ユニコンアンカー(ステンレス) ユニカユニコンアンカー(ステンレス)ユニカ
269税込296特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUSダブルアンカー(M8 大阪魂SUSダブルアンカー(M8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス全長(mm)30寸法L(mm)30ねじ径M8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びM8×P1.25
ユニコンアンカー(3/8 大阪魂ユニコンアンカー(3/8大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)15埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:40穿孔径(mm)12.5
SUSオールプラクボルト 大阪魂SUSオールプラクボルト大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
3カ-W AYプラグボルト(AS 大阪魂3カ-W AYプラグボルト(AS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途スプリング効果で施工性が良いです材質ステンレス適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
8,998税込9,898
1箱(50本)
4日以内出荷
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です適合母材中空壁頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)38
イージーアイアンカー サンコーテクノイージーアイアンカーサンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(15本)ほか
4日以内出荷
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角適合母材コンクリート
ファスニングパック ユニコンアンカー ユニカファスニングパック ユニコンアンカーユニカ
459税込505
1パック
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0460材質スチール全長(mm)40ねじ長さ(mm)15ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)34.5ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
GT-3030 バケツセット サンコーテクノGT-3030 バケツセットサンコーテクノ
14,980税込16,478
1セット(500本)
4日以内出荷
内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
用途貫通穴でも施工が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)サンコー[日用品](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質スチール全長(mm)145適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)トラスコ品番309-5304質量(g)110適合ねじW3/8
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)サンコー[日用品]
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)エイ・ワイ・ファスナー
2,498税込2,748
1箱(15本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
13,980税込15,378
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000ユニカ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)1000仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ サンコーテクノシーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじサンコーテクノ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
トラスコ品番558-2253質量(g)17.7
SUSドロップインアンカー(1/2 大阪魂SUSドロップインアンカー(1/2大阪魂
785税込864
1個
翌々日出荷
ドロップインアンカー DA・SDA 内部コーン打込み式 メーカー名:エイ・ワイ・ファスナー 特徴 外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030) 用途 電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
ドリル径(Φmm)16.5寸法D(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)50穿孔長(mm)50適合品番打ち込み棒:DAT40ねじの呼びW1/2
テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカテーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプユニカ
16,980税込18,678
1箱(20本)
翌々日出荷
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) ユニカユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)ユニカ
7,798税込8,578
1箱(100本)
翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ユニコンアンカーバケツセット ユニカユニコンアンカーバケツセットユニカ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
SUS ピーエーアンカー 大阪魂SUS ピーエーアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
プラグを本体の中にはめ込み済み。 プラグの付け忘れや脱落がない。
ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)12寸法B(mm)40寸法C(mm)15適合品番HC-30穴深さ(mm)40ねじサイズM10×1.5引張荷重(kN[kgf])16.3
SUS316フラッシュアンカー(HKD-ER 大阪魂SUS316フラッシュアンカー(HKD-ER大阪魂
992税込1,091
1個
翌々日出荷
内部コーン打ち込み式金属系アンカー リップ無し
長さ(mm)30呼びM8
SUSウチネジアンカー(HKD-ST 大阪魂SUSウチネジアンカー(HKD-ST大阪魂
960税込1,056
1個
翌々日出荷
長さ(mm)30呼び3/8
SUSダブルアンカー(M10 大阪魂SUSダブルアンカー(M10大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)40ねじ径M10
ユニコンアンカー(1/2 大阪魂ユニコンアンカー(1/2大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法L(mm)50ねじ径W1/2寸法D(mm)16寸法l(mm)20埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:50穿孔径(mm)16.5
ユニコンアンカー(3/8ショート 大阪魂ユニコンアンカー(3/8ショート大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
寸法L(mm)30ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)12埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
ドブ イージーアイ アンカー 大阪魂ドブ イージーアイ アンカー大阪魂
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
3カ-W スラブダケアンカー PDF 大阪魂3カ-W スラブダケアンカー PDF大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法L(mm)27.5寸法D(mm)12寸法l(mm)12寸法k(mm)7.5寸法dk(mm)22ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:20穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)20
SUSドロップインアンカー(3/8 大阪魂SUSドロップインアンカー(3/8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。ドリル径(Φmm)12.5寸法B(mm)12ねじの呼びW3/8
SUSイージーアイアンカー 大阪魂SUSイージーアイアンカー大阪魂
2,583税込2,841
1個
翌々日出荷
懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
SUSシーティーアンカー 大阪魂SUSシーティーアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-W イージーアイ アンカー 大阪魂3カ-W イージーアイ アンカー大阪魂
723税込795
1個
翌々日出荷
懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂ウチネジアンカー(HKD)大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
3カ-W オールプラグボルト 大阪魂3カ-W オールプラグボルト大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
内部コーン打込み式アンカー