絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・中空壁・母材・石材・金属
ねじ長さ(mm)
10・11・12・13・14・15・16・18・20・22・25・26.5・30・40・45・46・50・60・76・90・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
7・7.0・8・8.0・10・10.5・12・12.5・13.5・14・16・16.8・17.3・17.5・19.2・20・20.0・21.7
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(35)
- ユニカ(33)
- サンコーテクノ(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(8)
- フィッシャージャパン(7)
- TRUSCO(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- ハウスビーエム(2)
- サンコー[日用品](2)
- デイコム(2)
- イー・プランナー(2)
- コニシ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ANCHOR BIRDS(1)
大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・ハウスビーエム・サンコー[日用品]・デイコム・イー・プランナー・コニシ・JEFCOM(ジェフコム)・ANCHOR BIRDS
「ねじの呼び」から絞り込む

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
シーティーアンカー 鍔付 GT
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)当日出荷プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(15本)ほか当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX
KFC(ケー・エフ・シー)¥809税込¥8901本当日出荷適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009材質スチール、プラスチック全長(mm)155質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
ステンレス GTアンカー(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷種別インチねじ材質ステンレス全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
クイックホルダービット
ユニカ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。トラスコ品番835-6908質量(g)2182018年トラスコ掲載ページ2 0499
ITハンガー
サンコーテクノ¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から4日以内出荷本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000
ユニカ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
ユニコンアンカー UC ショートタイプ
ユニカ¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。全長(mm)30質量(g)18ねじ径M10ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)12穿孔長(mm)30埋め込み深さ(mm)30穿孔径(mm)12.5
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
SUSドロップインアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか当日出荷から翌々日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS![シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325029-190226-02.jpg)
シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)
サンコー[日用品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)トラスコ品番309-5304材質スチール全長(mm)145質量(g)110適合ねじW3/8
クイックビット(ユニコン用ドリル単品)
ユニカ¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ドリルビット単品です。用途ユニコンアンカーの下穴施工トラスコ品番835-6907質量(g)1362018年トラスコ掲載ページ2 0499
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)
エイ・ワイ・ファスナー¥2,498~税込¥2,748~1箱(15本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)
サンコーテクノ¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷材質鉄外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)25表面処理三価ホワイト寸法l(mm)10埋め込み深さ(mm)25ねじの呼びM6
ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー¥6,898~税込¥7,588~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。ねじ長さ(mm)11引張強度(kN)15材質(外筒)ステンレス(SUS304)
PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)
ユニカ¥6,298税込¥6,9281箱(100本)翌々日出荷中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ユニコンアンカー(3/8ショート
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷寸法L(mm)30ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)12埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ)
ユニカ¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷トラスコ品番859-9798セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ質量(kg)9ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)17.9施工トルク(N・m)10
ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B
ユニカ¥16,980税込¥18,6781セット(100本)当日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番379-5845質量(g)19ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)16.4
ドブユニコンアンカー(3/8ショート
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷寸法L(mm)30ねじ径M10寸法D(mm)12表面処理ドブ寸法l(mm)12ねじの呼び3/8埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
3カ-W スラブダケアンカー PDF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷寸法L(mm)27.5寸法D(mm)12寸法l(mm)12寸法k(mm)7.5寸法dk(mm)22ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:20穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)20
スラブダケアンカー
サンコーテクノ¥8,598税込¥9,4581箱(100本)当日出荷穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です材質スチールねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
イージーアイアンカー
サンコーテクノ¥13,980~税込¥15,378~1箱(15本)ほか当日出荷から4日以内出荷2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角





























![シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325029-190226-02.jpg)