絞り込み
ねじの呼び
- M6(4)
- W1/4(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 25(5)
埋め込み深さ(mm)
- 25
- 18(2)
- 20(5)
- 28(3)
- 30(17)
- 32(3)
- 37(3)
- 40(13)
- 42(2)
- 50(11)
- 52(4)
- 53(1)
- 60(5)
- 68(1)
- 70(1)
- 80(1)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(5)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ねじ長さ(mm)
- 10(3)
10
外径(Φmm)
- 8(5)
8
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- ユニカ(1)
サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(4)
W1/4(1)

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(100本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥15,980税込¥17,5781箱(100本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)
サンコーテクノ¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷ねじの呼びM6外径D(Φmm)8全長L(mm)25寸法l(mm)10ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)25材質鉄表面処理三価ホワイト
ユニコンアンカー UC-2025
ユニカ¥5,298税込¥5,8281セット(100個)当日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)25外径(Φmm)8トラスコ品番750-2737質量(g)7