絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 6(3)
- 8(1)
適合材
- コンクリート(4)
- タイル(1)
- ブロック(4)
- モルタル(3)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 45
- 18(1)
- 20(1)
- 25(9)
- 28(4)
- 30(4)
- 32(2)
- 35(6)
- 37(1)
- 38(3)
- 40(1)
- 42(1)
- 43(1)
- 48(1)
- 50(5)
- 55(1)
外径(Φmm)
- 8.5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 55(3)
55
ブランド
- 若井産業(3)
- カール(1)
若井産業・カール
「ドリル径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
8(1)

カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(70本)当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×38本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-3967材質鉄長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×38本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。材質鉄頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×36本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5477材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55