絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • カール(1)
  • TRUSCO(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(4)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
材質
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
長さ(mm)
  • 50
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(11)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 35(6)
  • 37(1)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 55(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
25
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 10.5(1)
5・6・7.5・10.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル径(Φmm)から絞り込む
5(3)
6(3)
7(1)
9.5(1)
10(2)
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(13件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50本)ほか
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(60本)
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)ほか
当日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(14本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
樹脂製プラグアンカー