絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- TOYOX(トヨックス)(38)
- 築地製作所(19)
- エスコ(12)
- コックスリール(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- 八興(11)
- 大研化成工業(8)
- カクイチ(8)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- A-Gas Japan(7)
- コクゴ(6)
- 潤工社(6)
- ニッタ(6)
- 正峰工業(6)
- 千代田通商(5)
- 日東工器(5)
- TRIENS(5)
- フジマック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

チューブカッター替刃
TRUSCO(2件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷用途ポリウレタンチューブの切断に。適合チューブカッター(TTC-416)トラスコ品番416-2595材質炭素工具鋼(SK-5)質量(g)1硬度HRC60~63
ブレードホース用継手
TRUSCO¥769~税込¥846~1個当日出荷ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気・水流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース用ホース保護スプリング
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止仕様平バンド付材質ステンレス(SUS304)
保護スプリング 片バンド 適用ホースサイズ
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。オールステンレス製なのでサビに強いです。用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1265
ユニオン エルボ
TRUSCO¥199税込¥2191個翌々日出荷新型ロックリングで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。チューブのシールに、リングパッキンを採用し簡単接続で高気密性を保持します。トラスコ品番161-1777材質本体:ポリアミド樹脂+ガラス繊維最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)4×4適合チューブ外径D1(Φmm)4適合チューブ外径D2(Φmm)4