絞り込み
マンホールとは、地下の下水道などの排水設備へ地上から出入りするための入口、およびその蓋。下水道管の点検や修理、掃除のために作業員などが使用します。通行人の落下や関係者以外の侵入を防ぐため、通常は蓋が閉まった状態でボルトで固定。車両をはじめさまざまな交通機関がマンホール上を通過しても問題ないように、丈夫で重量のある鋳鉄が主に使用されます。マンホールの形は円形と角形があり、蓋が穴に落ちず圧力が分散されやすい円形が主流です。

鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色
法山本店(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚翌々日出荷歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種乗用車荷重
マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ
小島製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚翌々日出荷小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=2相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋・枠セット品 黒色
法山本店¥4,998~税込¥5,498~1セット翌々日出荷歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称はフタ径表示となっております。仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種歩道用
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット翌々日出荷6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50適合車種6t荷重
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
法山本店¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50
樹脂製マンホール
昭光物産¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム厚さ(mm)310質量(kg)2.1タイプ丸枠セット外径(Φmm)370寸法(Φmm)(蓋枠)約328安全荷重(kg)200
スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴400用
奥岡製作所(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚5日以内出荷アジャスター付きで開口寸法に合わせて調整可能(アジャスター可動寸法:280~430mm)トラスコ品番120-3695材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)質量(kg)6寸法W(mm)450本体厚さ(mm)4.5開口寸法(mm)400寸法M(mm)280~430適用荷重T-2(普通乗用車)
マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ
小島製作所¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ダクタイル鋳鉄耐荷重T=20相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用
奥岡製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用可能(アジャスター可動寸法:210~325mm)トラスコ品番122-2637材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)質量(kg)4寸法W(mm)350本体厚さ(mm)4.5開口寸法(mm)300寸法M(mm)210~325適用荷重T-2(普通乗用車)
マンホールカバー(T-2仕様)
第一機材(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
マンホールふた KHMA 1500kg(T=6相当) ふたのみ
小島製作所¥14,980~税込¥16,478~1枚翌々日出荷小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=6相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
高耐圧外桝蓋 取っ手付き
ミツマル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂耐荷重T-8
樹脂製マンホールカバー(丸枠セット)
城東テクノ¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム型式350型厚さ(mm)31.5質量(kg)3.3タイプ丸枠セット寸法(Φmm)425耐荷重(kN)9.8(1000kgf)使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
マンホールカバー(T-20仕様)
第一機材¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠)
第一機材¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。タラップを従来品2段横桟から1段にし、経済性を重視した製品としました。適合丸枠・角枠材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2型マンホール取付タラップ
マンホールカバー 建築・設備用 密閉形ボルトロック式(防水型・防臭型)
第一機材¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から26日以内出荷一般用のマンホールカバーです。備考開閉金具なし枠角枠
ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用
第一機材¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。危険ですので、乗らないでください!仕様角枠適合機種(全て600サイズ)MT-H2S【H2B【MT-H6S【H6B【MT-HDS【HDB【MT-H2SL【H2BL【MT-H6SL【H6BL【MT-HDSL【HDBL【MT-E2【MT-E6【MT-ED【MT-E2L【MT-E6L【MT-EDL【MT-5S【MT-5【MT-5S6【MT-5SD【MT-5SL材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2
高耐圧外桝蓋 パッキン付き
ミツマル¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂厚さ(mm)10耐荷重T-8
高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプ
ミツマル¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂厚さ(mm)15耐荷重T-8
マンホールカバー(型枠パネル搬出用)
第一機材¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。 既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。 ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。 搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。 作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/-質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5タイプ丸枠寸法650
桝周り専用副資材 インサルマスキューブ
ABC商会¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。セット内容パーツ4個入り(ます1個分)材質高密度ポリエチレン桝内径(mm)150
鍵付回転ロック式マンホールカバー
中部コーポレーション¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から16日以内出荷簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。t寸法は、有効肉厚を示します。ハンドルEが1setに2個付属します。ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
化粧蓋打込型枠 MTシリーズ用
第一機材¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から26日以内出荷きれいな仕上面が得られます。マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。材質SEHC、SS400、ポリエチレン型角枠用
マンホールカバー型枠パネル搬出用 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)
第一機材¥56,980~税込¥62,678~1個6日以内出荷床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また、点検口として利用することもできます。作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。蓋にキャンバーがついてないので、フラットな床になります。コスト削減に貢献!!質量(kg)37.3型型枠パネル搬出用有効内径(mm)650
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋
第一機材¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。仕様【適用荷重】歩行用、開閉具なし材質SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203寸法(mm)600質量(kg)50型充填深さ15mm
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形二重蓋(防水・防臭型)
第一機材¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷から26日以内出荷本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。仕様【適用荷重】T-2材質SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型)
第一機材¥94,980~税込¥104,478~1個6日以内出荷から26日以内出荷水槽、中水、湧水、温水槽等に多目的に使用できます。カバーのセット方法。1.締めつけバー4を受枠2のみぞの所定位置に落し込みセットする。2.カバーの中心穴とスピンドル5を合わせ、カバー1を受枠2にセットする。3.締めつけナット7をスピンドル5にねじ込みMF-5で締めつける。4.南京錠9を施錠し、錠カバー3をスピンドル5の上部にねじ込みかぶせる。
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式
第一機材¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン型充填深さ46mm