絞り込み
ブランド
寸法(幅×高さ)(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 空調フィルター

空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
336件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ[PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルターエスコ
33,900税込37,290
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)73アズワン品番64-7992-32
エアクリーンフィルター(一般再生用) 橋本クロスエアクリーンフィルター(一般再生用)橋本クロス
54,980税込60,478
1巻
当日出荷
圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに材質ポリエステル、アクリルろ過風速(m/s)2.5耐熱温度(℃)80
制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用橋本クロス
16,980税込18,678特価
1箱(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。ラベル枚数(1巻当り)150材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5初期圧力損失(Pa)59
交換用脱臭フィルター(空質ユニット用) Panasonic(パナソニック)交換用脱臭フィルター(空質ユニット用)Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
わさび防カビパック(カビストッパー) Panasonic(パナソニック)わさび防カビパック(カビストッパー)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
610x610x20mm エアフィルター(アルミ枠付) エスコ610x610x20mm エアフィルター(アルミ枠付)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA997PJ-32
610x610x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ610x610x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PE-9
500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) エスコ500x500x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PE-2
610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-9
500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-17
エコアルファ VZ 日本バイリーンエコアルファ VZ日本バイリーン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用) 日本バイリーンフィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)日本バイリーン
119,800税込131,780
1巻
10日以内出荷
一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。長さ(m)20ろ過速度(風速)2.5m/s材質ポリオレフィン耐熱温度(℃)60
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)エスティジェイ
2,998税込3,298
1セット(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
エコエア90(EA2)銀チタン化合物含浸フィルター TOSTEM(LIXIL)エコエア90(EA2)銀チタン化合物含浸フィルターTOSTEM(LIXIL)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
適合シリーズエコエア90
業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー 新北九州工業業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー新北九州工業
10,980税込12,078
1セット(2ロール)
3日以内出荷から4日以内出荷
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約2長さ(m)50
微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G) ローヤル電機微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G)ローヤル電機
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
対応機種SE100RD-4BRoHS指令(10物質対応)対応
Φ260mm ラウンドモーターフィルター エスコΦ260mm ラウンドモーターフィルターエスコ
4,600税込5,060
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ260×10.7入数10枚
Φ120mm ラウンドモーターフィルター エスコΦ120mm ラウンドモーターフィルターエスコ
2,300税込2,530
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ120×10.7入数10枚
Φ100mm ラウンドモーターフィルター エスコΦ100mm ラウンドモーターフィルターエスコ
2,100税込2,310
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ100×10.7入数10枚
エアコン用フィルター AT254吸着フィルター ブレスエアコン用フィルター AT254吸着フィルターブレス
16,980税込18,678
1セット(10枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
これからはエアコンが空気洗浄機に キレイナ空気をお客様へアピールしませんか? 特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!! 「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。 フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。
用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去付属品面ファスナー機能エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
エコエア用フィルター TOSTEM(LIXIL)エコエア用フィルターTOSTEM(LIXIL)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
ホワイト
10年交換不要除菌フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)10年交換不要除菌フィルター 交換用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
500x500x14mm エアフィルター(アルミ枠付) エスコ500x500x14mm エアフィルター(アルミ枠付)エスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PJ-21
305x305x11mm エアフィルター/FS1710(2枚) エスコ305x305x11mm エアフィルター/FS1710(2枚)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PE-1
610x610x19mm エアフィルター/PA305(2枚) エスコ610x610x19mm エアフィルター/PA305(2枚)エスコ
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PD-9
500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-7
305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-16
1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N) エスコ1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)エスコ
47,200税込51,920
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PA-50
[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター エスコ[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルターエスコ
171,000税込188,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-20
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター)ケンブリッジ
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター)ケンブリッジ
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
カットフィルター 橋本クロスカットフィルター橋本クロス
10,980税込12,078
1箱
当日出荷から翌々日出荷
仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルター Bulls(ブルズ)空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルターBulls(ブルズ)
6,598税込7,258
1セット(6枚)
5日以内出荷
関連資料リーフレット(0.41MB)
粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)エスティジェイ
2,398税込2,638
1セット(10枚)
翌々日出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ 橋本クロスエアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ橋本クロス
26,980税込29,678
1ケース(10本×38枚)ほか
7日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
ロールフィルター エスティジェイロールフィルターエスティジェイ
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター水洗い可能で、再利用できるハイスペックフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル幅(mm)1600耐熱温度(℃)100
給気フィルター2(20枚) TOSTEM(LIXIL)給気フィルター2(20枚)TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット(20枚)
8日以内出荷
イエロー適合シリーズけいざい君、すっきり君
パネロイドフィルター テシオンパネロイドフィルターテシオン
31,980税込35,178
1箱(6枚)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
長寿命・低圧損の使い捨て型紙枠フィルターです。流出側をラス網で補強し破損の心配がありません。中性能フィルターの長寿命化や工場空調のクリーン度向上、集塵機用としてもご利用いただけます。
仕様比色法効率:30%以上材質(押え)亜鉛メッキ鉄線材質(外枠)コートボール紙接着剤クロロプレン系材質(ろ材)ポリエステル不織布初期圧損(Pa)80以下(最終300)
イオケミパッド(酸性ガス) 進和テックイオケミパッド(酸性ガス)進和テック
24,300税込26,730
1セット(10個)
22日以内出荷
活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。 対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。 除去対象ガス:酸性ガス 例)窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・マイクロフィルム保管庫・写真原版から発生する酢酸ガス対策(ビネガーシンドローム)。 ・電子部品や電子機器の保護。厚さ(mm)約18
空調フィルター