絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅×高さ)(mm)から絞り込む
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウ

    プレフィルター カット品 10枚セット

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
  • 天井埋込型エアコンフィルター5枚入 ワイズ

    天井埋込型エアコンフィルター5枚入

    ワイズ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
    用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • プレフィルター ロール品 モノタロウ

    プレフィルター ロール品

    モノタロウ(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本(15m)ほか
    当日出荷
    一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分
  • プレフィルタ マキタ

    プレフィルタ

    マキタ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。新形状仕様で簡単取付。
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • カットフィルター 橋本クロス

    カットフィルター

    橋本クロス(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
  • 室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP) ローヤル電機

    室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)

    ローヤル電機(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。
    用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP) ローヤル電機

    外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP)

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして長さ(mm)30仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • フィレドンエアフィルター 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル、モダアクリル使用温度(℃)80以下風速(m/s)2.5
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
  • 光触媒集塵・脱臭フィルター枠無 ダイキン工業

    光触媒集塵・脱臭フィルター枠無

    ダイキン工業
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    枠無フィルターのため低コストです。
    トラスコ品番555-9397適合機種ルームエアコン各種高さ(mm)5品名光触媒集塵・脱臭フィルタ(枠なし)縦(mm)101横(mm)199
  • 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ1.5mm

    新北九州工業
    5,098税込5,608
    1セット(2ロール)
    3日以内出荷
    フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
    用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約1.5長さ(m)30
  • エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス

    エアーフィルター2 詰替え用

    橋本クロス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入

    橋本クロス
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
  • エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス

    エアーフィルター2 詰替え用

    橋本クロス
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

    橋本クロス
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
  • エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロス

    エアーフィルター2 ホルダー付き

    橋本クロス(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
  • フィルドゥ機能性業務用エアコンフィルター2枚入 新北九州工業

    フィルドゥ機能性業務用エアコンフィルター2枚入

    新北九州工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    緑青色が効果の印、銀イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した業務用エアコンフィルターです。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
    材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)寸法(mm)約620×620使用の目安1ヶ月に1回以上交換してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター Panasonic(パナソニック)

    エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂幅(mm)235種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
  • 微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M ローヤル電機

    微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M

    ローヤル電機
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途オプション:給気用対応機種SE300、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)226×222×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100G ローヤル電機

    清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100G

    ローヤル電機
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    換気装置の本体と別売りのフィルターボックスに装着する、標準フィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途標準:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス

    エアーフィルター2 ホルダー付

    橋本クロス
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
  • 高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100K ローヤル電機

    高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100K

    ローヤル電機
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。
    用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターフィルター TRUSCO

    モーターフィルター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷
    モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
    用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M ローヤル電機

    『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M

    ローヤル電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(薄手)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • 高機能フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200K ローヤル電機

    高機能フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200K

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。
    用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • PM2.5対応空気清浄フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)

    PM2.5対応空気清浄フィルター 交換用

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター イチネンTASCO

    エアコンフィルター

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    集塵機能に特化したフィルターです。
  • フィレドンエアフィルター イチネンTASCO

    フィレドンエアフィルター

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
  • 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ8mm エコフ超厚

    新北九州工業
    14,980税込16,478
    1セット(2ロール)
    3日以内出荷
    フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
    用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約8長さ(m)30
  • カットフィルター抗菌タイプ 橋本クロス

    カットフィルター抗菌タイプ

    橋本クロス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
  • プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全

    プレフィルタ(一般再生用)

    ミドリ安全
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
    用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合耐熱温度(℃)100
空調フィルター