絞り込み
ブランド
寸法(幅×高さ)(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 空調フィルター

空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
336件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター) 日本無機エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター)日本無機
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。トラスコ品番423-1678材質ろ材:特殊吸収剤捕集効率(%)90定格風量(m3/min)28圧力損失(Pa)初期:78、最終:127
エアフィルター”アトモス 耐熱180℃”(HEPAフィルター) 多風量タイプ 日本無機エアフィルター”アトモス 耐熱180℃”(HEPAフィルター) 多風量タイプ日本無機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1619材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン本体寸法(mm)610×610×150(縦×横×奥行)捕集効率(%)99.97定格風量(m3/min)27圧力損失(Pa)初期:249、最終:498
ガラスフィルター テシオンガラスフィルターテシオン
69,980税込76,978
1箱(100枚)
3日以内出荷
密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り
材質ガラス繊維幅(mm)500厚さ(mm)65高さ(mm)500設置場所排気1次2次RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)95作動時圧損(Pa)初期18
店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置 ミドリ安全店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置ミドリ安全
469,800税込516,780
1台(1台)
50日以内出荷
飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t)適合フィルターCF-KMA設置形態屋内外床置型フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
スマートセラミック プレフィルタ(アルミデミスター) ミドリ安全スマートセラミック プレフィルタ(アルミデミスター)ミドリ安全
22,980税込25,278
1枚(1枚)
29日以内出荷
用途油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)に。スマートセラミックユニットのプレフィルタに。材質フィルタ材質:アルミデミスター+アルミラス、枠:アルミ型材、補強線:亜鉛メッキ鉄線厚さ(mm)25
ミドリ安全 ろ材交換型中性能フィルタ RBE型 下流パッキン付き ミドリ安全ミドリ安全 ろ材交換型中性能フィルタ RBE型 下流パッキン付きミドリ安全
21,980税込24,178
1個(1個)
29日以内出荷
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン下流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
ミドリ安全 ろ材交換型中性能フィルタ RBE型 上流パッキン付き ミドリ安全ミドリ安全 ろ材交換型中性能フィルタ RBE型 上流パッキン付きミドリ安全
21,980税込24,178
1個(1個)
29日以内出荷
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン上流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 上流パッキン付き ミドリ安全ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 上流パッキン付きミドリ安全
18,980税込20,878
1個(1個)
29日以内出荷
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン上流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 下流パッキン付き ミドリ安全ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 下流パッキン付きミドリ安全
18,980税込20,878
1個(1個)
29日以内出荷
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン下流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 天吊 ミドリ安全店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 天吊ミドリ安全
469,800税込516,780
1台(1台)
50日以内出荷
飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t)適合フィルターCF-KMA設置形態屋内外天吊型フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
スマートセラミック フィルタ(ろ材) 8枚セット ミドリ安全スマートセラミック フィルタ(ろ材) 8枚セットミドリ安全
239,800税込263,780
1セット(1セット)
30日以内出荷
油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)になります。交換目安は3ヶ月~2年(負荷により変わります)です。
用途店舗用薄型脱臭ユニット「スマートセラミック」の交換用フィルターとして。トラスコ品番269-2277材質無機系吸着剤+触媒幅(mm)300厚さ(mm)60質量(kg/枚)フィルタ:(ろ材単体)1.2
制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 ETシリーズ 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 ETシリーズ橋本クロス
39,980税込43,978
1ケース(12本×150枚)
5日以内出荷
マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途:制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●ミシン目ピッチ:200mm●ホルダーなし●シートサイズ(mm):300×200●巻き長さ(M):30●ロールタイプ●詰替え用●捕集効率(%):45.8●長さ(m):30●厚さ(mm):0.1●初期圧力損失(Pa):59●ろ過風速(m/s):2.5●耐熱温度(℃):140●材質:ポリエステル(難燃性)アズワン品番68-1975-69
小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ 橋本クロス小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ橋本クロス
1,698税込1,868
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ 橋本クロスエアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ橋本クロス
18,980税込20,878
1ケース(10本×38枚)ほか
7日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
酵素フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]酵素フィルターコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
酵素の力で菌・ウイルスを抑制! 酵素フィルターとは、酵素による抗菌・抗ウイルス機能を持ったフィルターユニットです。環境・人体に優しい天然酵素がフィルターに付着した菌・ウイルスを抑制します。
仕様●交換目安(年):2アズワン品番67-5774-99
抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ 橋本クロス抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ橋本クロス
3,398税込3,738
1ケース(10枚)ほか
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ) ARシリーズ 橋本クロスロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ) ARシリーズ橋本クロス
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途:コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
材質ポリエステル(難燃タイプ)幅(mm)1100長さ(m)100捕集効率(%)30.3アズワン品番68-1974-88初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
換気ユニット用フィルター(メンテナンス用6枚入) TOSTEM(LIXIL)換気ユニット用フィルター(メンテナンス用6枚入)TOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1セット(6枚)
7日以内出荷
ブラック適合シリーズけいざい君
エコエア90 高性能フィルター2 TOSTEM(LIXIL)エコエア90 高性能フィルター2TOSTEM(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
適合シリーズエコエア90
エアマイスター交換用プラズマクラスターユニット TOSTEM(LIXIL)エアマイスター交換用プラズマクラスターユニットTOSTEM(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合シリーズエアマイスター
エコエア90(EA2)RAフィルター TOSTEM(LIXIL)エコエア90(EA2)RAフィルターTOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
適合シリーズエコエア90
エアマイスター交換用空気清浄フィルター TOSTEM(LIXIL)エアマイスター交換用空気清浄フィルターTOSTEM(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
適合シリーズエアマイスター
エコエア90(EA2)防虫ネットセット(3枚入) TOSTEM(LIXIL)エコエア90(EA2)防虫ネットセット(3枚入)TOSTEM(LIXIL)
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷
適合シリーズエコエア90
エアフィルター エスコエアフィルターエスコ
1,300税込1,430
1袋(5枚)ほか
翌日出荷
空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル厚さ(mm)5入数(枚)5使用温度範囲(℃)70以下
エアフィルター エスコエアフィルターエスコ
2,450税込2,695
1パック(5枚)
翌日出荷
空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル厚さ(mm)10入数(枚)5使用温度(℃)70
Smartnanoフィルター 1200×300 壁掛け・天井埋込エアコン用 昭興テックSmartnanoフィルター 1200×300 壁掛け・天井埋込エアコン用昭興テック
2,998税込3,298
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。 使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。 光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。 取り付けは簡単ワンタッチ着脱。 両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。 エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。
用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に!付属品マジックテープ適合上面吸気タイプ壁掛形・業務用1、2方向天井カセット形寸法(幅W×高さH)(mm)1200×300交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
イオケミパッド(有機ガス) 進和テックイオケミパッド(有機ガス)進和テック
24,300税込26,730
1セット(10個)
22日以内出荷
活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。 対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。 除去対象ガス:有機ガス(VOC) 例)揮発性有機化合物、トルエン・ベンゼン
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や電子機器の保護。厚さ(mm)約18
イオケミシート(有機ガス) 進和テックイオケミシート(有機ガス)進和テック
18,000税込19,800
1枚
22日以内出荷
活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。 床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。 除去対象ガス:有機ガス(VOC) 例)揮発性有機化合物、トルエン・ベンゼン
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や電子機器の保護幅(mm)633厚さ(mm)約2
微小粒子用フィルター(プリーツフィルターSEF101M) ローヤル電機微小粒子用フィルター(プリーツフィルターSEF101M)ローヤル電機
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
対応機種SE100RD-4BRoHS指令(10物質対応)対応
NOxフィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100N ローヤル電機NOxフィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100Nローヤル電機
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
自動車の排気ガスや産業排煙に含まれる化学物質を除去します。
用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×215×7RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドエアーフィルター 橋本クロスワイドエアーフィルター橋本クロス
53,980税込59,378
1ケース(2本)
当日出荷
床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
材質フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙ろ過風速(m/s)2.5初期圧力損失(Pa)26規格難燃性JIS L 1091 A-1法区分3適合厚さ(mm)0.4捕集効率(%)33.3幅(mm)800長さ(m)20
イオケミパッド(アルカリ性ガス) 進和テックイオケミパッド(アルカリ性ガス)進和テック
24,300税込26,730
1セット(10個)
22日以内出荷
活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。 対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。 除去対象ガス:アルカリ性ガス 例)アンモニア、アミン類
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や半導体保護に使用。厚さ(mm)約18
イオケミシート(アルカリ性ガス) 進和テックイオケミシート(アルカリ性ガス)進和テック
18,000税込19,800
1枚
22日以内出荷
活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。 床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。 除去対象ガス:アルカリ性ガス 例)アンモニア、アミン類
用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の 展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・電子部品や半導体保護に使用。幅(mm)633厚さ(mm)約2
ミニクリーン排気ユニット 忍足研究所(OSHITARI)ミニクリーン排気ユニット忍足研究所(OSHITARI)
49,980税込54,978
1個
46日以内出荷
軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
クリーン排気ユニット 忍足研究所(OSHITARI)クリーン排気ユニット忍足研究所(OSHITARI)
59,980税込65,978
1個
46日以内出荷
軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
35,980税込39,578
1個
22日以内出荷
ミラクルエクセルフィルタは0.3μm 99.99%以上の捕集率を保証する大風量型ミニプリーツフィルタでさまざまな使用条件に対応できます。
材質ろ材:ガラス繊維、エクセルリボン:ホットメルト樹脂、シール材:ウレタン樹脂・シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、フェースガード:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)60使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.99 at 0.3μm
ミラクルフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)ミラクルフィルタ HEPAフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
58,980税込64,878
1個
22日以内出荷
ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。
最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.97 at 0.3μm
スーパーZフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)スーパーZフィルタ HEPAフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
33,980税込37,378
1個
22日以内出荷
0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。
材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.97 at 0.3μm
[EA997PS-103用] 替フィルター エスコ[EA997PS-103用] 替フィルターエスコ
31,600税込34,760
1枚
当日出荷
[EA997PS-101用] 替フィルター エスコ[EA997PS-101用] 替フィルターエスコ
26,800税込29,480
1枚
当日出荷
[EA997PS-101用]替フィルター
仕様●幅×長さ:700×400mm●厚さ(mm):0.29●材質:難燃性レーヨンアズワン品番65-2318-65
空調フィルター