絞り込み
耐熱温度(℃)
全長(cm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(9)
- JUTEC(4)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- TRUSCO(16)
- アイシス(5)
- アズワン(17)
- アンセル(8)
- ウインセス(5)
- エスコ(15)
- ケニス(4)
- テイケン(4)
- トンボレックス(TONBOREX)(11)
- ニューテックス・インダストリー社(12)
- マックス[手袋](15)
- ミドリ安全(12)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(5)
- ロゴス(5)
- 帝健(19)
- 日光物産(NIKKO)(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・FUKUTOKU(福徳産業)・JUTEC・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・アイシス・アズワン・アンセル・ウインセス・エスコ・ケニス・テイケン・トンボレックス(TONBOREX)・ニューテックス・インダストリー社・マックス[手袋]・ミドリ安全・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・ロゴス・帝健・日光物産(NIKKO)・ブランドをもっと見る
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
「耐熱温度(℃)」から絞り込む

耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2色グレー規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)入数(双)1機能耐熱/耐油/耐久性全長(cm)35.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱グローブ
(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維色キナリサイズフリー入数(双)1機能耐切創全長(cm)約26中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)手の平幅(cm)約11ゲージ数7販売区分業務用
耐熱グローブ
富士商(17件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1機能耐熱全長(cm)26中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)(素材)350手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
耐熱手袋 ダイローブH200
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)色白規格CEマーキング入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃材質(裏)化繊耐熱温度(℃)200
アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)
アンセル(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
EGG32 耐熱作業手袋
テイケン¥1,498税込¥1,6481双当日出荷グーデン[[RD]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。トラスコ品番228-3284材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%色黒入数(双)1機能非溶融・耐炎・耐熱・強靭性全長(cm)24耐熱温度(℃)300ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト)
帝健(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1双当日出荷生地表面がやわらかく、疲れにくいです。材質コーネックス(R) 混FBLフェルト色黄色系入数(双)1機能耐熱、難燃中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)(素材)400手の平幅(cm)15.2~15.5
HR-350 耐熱テブクロー
プロフィスト21(王子ゴム)(6件のレビュー)¥779税込¥8571枚当日出荷耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています材質綿100%入数(枚)1全長(cm)26.5中指長(cm)9.0耐熱温度(℃)350手の平幅(cm)12.0左右区別左右兼用
耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150
アンセル(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85色ホワイトサイズフリー質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010機能耐熱全長(cm)23中指長(cm)7.2耐熱温度(℃)素材:100/33秒手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE
bitstrong(ビットストロング)¥8,998税込¥9,8981双当日出荷・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・耐熱シリコーンの滑り止め・内側ウールのクッション層加工です。用途高温材料の取り扱いに最適です。質量(g)300入数(双)1機能耐熱、耐薬品性、耐腐食性、抗菌、抗ウイルス性全長(cm)32耐熱温度(℃)1000(瞬間最大1800)
クリーン耐熱手袋(中低温用)
ウインセス(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181双当日出荷80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2色ホワイト入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)80~120材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング
ウインセス¥5,698税込¥6,2681双当日出荷80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2色ホワイト入数(双)1機能耐熱全長(cm)40耐熱温度(℃)80~120材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ![220℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852148-180309-02.jpg)
220℃対応耐熱手袋
マックス[手袋](1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381双当日出荷しなやかな操作性を持ちつつ220度の温度にも耐える合成皮革ギャレックス(R)を使用した手袋です。 優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性を持っています。 平側の中間層にいアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能を向上させました。 優れた耐熱性を持ち200℃/5秒でも溶けません。 経時的に剥離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくく長年にわたって使用できる商品です。トラスコ品番120-0752材質(表)ポリエステル、ポリウレタン、(裏)ポリエステル100%、(平の中)アラミド混フェルトサイズフリー質量(g)100入数(双)1全長(cm)29生地性能高耐熱性、高耐摩耗性、高耐久性、クリーン対応
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルー
MTI(エムテーアイ)¥7,998税込¥8,7981双当日出荷防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル色ブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合![耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025794-140414-02.jpg)
耐熱手袋 マックパワー300
マックス[手袋](1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1双当日出荷難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿厚さ(mm)3.5サイズフリー入数(双)1機能難燃性・耐熱性・耐切創性中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)300手のひらまわり(cm)27耐切創性EUカットレベル4
耐熱耐切創アラミド手袋
アズワン(1件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091双当日出荷全長(mm)230入数(双)1混率(%)パラ系アラミド繊維100機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)250アズワン品番1-2767-11
シリコン製耐熱手袋 FH100
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981双当日出荷異物混入対策に配慮した青色です。用途食品工場厚さ(mm)0.8色ブルー入数(双)1全長(cm)27.0材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革耐熱温度(℃)200材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット
シリコーンゴム製耐熱手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥8,898税込¥9,7881双当日出荷耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内。※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。 防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。 表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。 湿気や汗を吸収する裏地付きです。 インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]色ホワイト全長(cm)30材質(繊維部)【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル材質(樹脂部)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応![220℃対応クリーン用組立手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025837-140806-02.jpg)
220℃対応クリーン用組立手袋
マックス[手袋](2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481双当日出荷しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。トラスコ品番416-9760材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)2サイズフリー質量(g)135入数(双)1機能耐熱・耐摩耗性全長(cm)40中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)220手のひらまわり(cm)24.5
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブブルー ロング
MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)¥8,980税込¥9,8781双当日出荷肘まで覆えるロングタイプの厚手のシリコン製グローブです。用途・厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル色ブルー入数(双)1全長×幅W(mm)約510×120機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026
アンセル¥18,980税込¥20,8781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応![500℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851983-210906-02.jpg)
500℃対応耐熱手袋
マックス[手袋](1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1双当日出荷から翌々日出荷既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・耐突刺性耐熱温度(℃)(素材)500
耐圧グローブ プレスガード
DK.WORKS¥14,980税込¥16,4781双当日出荷上下に加わる圧力から指を保護します。耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付タイプアウタ―・インナー分離型入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100機能耐摩耗性
ウエスデニム手袋内縫
Star Field(星野商店)(2件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷熱い物を持つ作業に、指股は豚皮で補強用途一般作業仕様滑り止め無材質綿・ポリエステル・その他+豚皮色濃紺サイズフリー入数(双)1全長(cm)28中指長(cm)10手の平幅(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 ダイローブH200-55
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95色白サイズL入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)55中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応
遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781双当日出荷難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。トラスコ品番328-6991材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバーサイズL質量(g)248入数(双)1機能遮熱・耐熱全長(cm)40中指長(cm)10耐熱温度(℃)(素材)200/11秒手のひらまわり(cm)29
耐熱手袋
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1双当日出荷高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。用途建設・溶接作業の高温作業現場。材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿厚さ(mm)3.6色ブラックサイズフリー中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)300/12秒手のひらまわり(cm)27
シリコングローブ
アズワン¥3,069税込¥3,3761個当日出荷耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!材質シリコンゴム全長(mm)275色オレンジ入数(枚)1使用温度範囲-30~230機能耐熱性・耐薬品性・耐久性耐熱温度(℃)230アズワン品番4-2551-01
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![220℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852148-180309-02.jpg)


![耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025794-140414-02.jpg)




![220℃対応クリーン用組立手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025837-140806-02.jpg)



![500℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851983-210906-02.jpg)