絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーン錠/ワイヤー錠とは、部外者の侵入を防ぐために利用されるチェーンやワイヤー。ドアの取っ手部分に取り付けて使用することが多いです。南京錠と組み合わせて利用するものや鍵部分が暗証番号になっているもの、4段固定ダイヤルのものなどさまざまな商品があります。チェーンにはステンレスや鉄が使用されていますが、外で使うことが多いのでさびにくく、金ノコなどで切断しにくいものが人気です。
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウダイヤル錠 ワイヤー式モノタロウ(12件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車などロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
ダイヤル錠 ワイヤー式 AFF WAREダイヤル錠 ワイヤー式AFF WARE
849税込934
1個
当日出荷
3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89ワイヤー径(Φmm)3ロック3ダイヤル式
4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ) ニッサチェイン4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ)ニッサチェイン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠仕様ダイヤル4桁材質ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチックワイヤー径(Φmm)10ワイヤー太さ(mm)10ロックダイヤル式
用心鎖(チューブ付ヘビーリンク) ニッサチェイン用心鎖(チューブ付ヘビーリンク)ニッサチェイン(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)線径(Φmm)4.8表面処理ユニクロメッキ仕上げ
フリーダイヤル錠 ニッサチェインフリーダイヤル錠ニッサチェイン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック長さ(mm)500呼び寸法500mmロックダイヤル式
バンドロック No.4900 SOL HARDバンドロック No.4900SOL HARD(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。
ロックダイヤル式材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5有効径(Φmm)約50~150質量(g)73引張強度(kN)0.9引張強度(kg)90長さ(mm)532
4ダイヤルワイヤーロック オフトレイル4ダイヤルワイヤーロックオフトレイル
599税込659
1個
4日以内出荷
4桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金+鋼線ブラックワイヤー径(Φmm)3ロック4桁ダイヤル式
チェーン&パドロック SoLチェーン&パドロックSoL
1,798税込1,978
1個
当日出荷
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。 両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。材質/仕上チェーン:鉄・ビニールコート、両端リング:鉄、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
SOL ワイヤーロック30mm 清水[建築金物]SOL ワイヤーロック30mm清水[建築金物]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどワイヤー長(mm)750付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115
用心鎖(ステンヘビーリンクチェイン) ニッサチェイン用心鎖(ステンヘビーリンクチェイン)ニッサチェイン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ工具を保管材質ステンレス線径(Φmm)8.0使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
防犯切れまチェイン WAKI(和気産業)防犯切れまチェインWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。材質保護カバー:テトロン材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
チェーンロック 日本緑十字社チェーンロック日本緑十字社(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
4桁の好きな番号にセットできます。 錠とチェインの一体型のキーロックです。カラービニールカバー付なのでバルブを傷つけず、また注意を引きます。
ロックダイヤル式仕様フリーダイヤル式材質【チェイン】鉄/ユニクロメッキ(カラービニールカバー付)、【錠本体】亜鉛ダイキャスト/黒つや消し、【ダイヤル部分】ABS樹脂長さ(mm)(チェイン)1000質量(g)350線径(Φmm)寸法A(mm)21寸法B(mm)5
パイソン アジャスタブル ケーブルロック MasterLOCKパイソン アジャスタブル ケーブルロックMasterLOCK
2,788税込3,067
1個
当日出荷
自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み) ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様 ロック部分も錆びにくい コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利 パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザイン
ケーブル長(m)1.8
ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m アーテック[学校教材・教育玩具]ダイヤル式ワイヤーロック錠 2mアーテック[学校教材・教育玩具]
919税込1,011
1セット
3日以内出荷
ワイヤーとダイヤル錠が一体化!多用途に使える2mステンレスワイヤー錠!3桁のダイヤル式で鍵が不要なワイヤーロックです。ワイヤーとダイヤル錠が一体化しているため、鍵を紛失する心配がありません。ステンレスワイヤーはPVC被膜付きでサビや傷に強い仕様です。宅配ボックスや自転車、旅行時の荷物管理など幅広く活躍します。セキュリティ対策や持ち物の盗難防止に便利な防犯アイテムです。
セット内容本体のみ材質ステンレス寸法(mm)【ダイヤル錠】Φ39×12
小型可変ダイヤルワイヤー錠 JC-059Wシリーズ J&C小型可変ダイヤルワイヤー錠 JC-059WシリーズJ&C
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
常用しやすいサイズの小型可変ダイヤルワイヤーロックお好きな番号に簡単設定
長さ(mm)600ロックダイヤルワイヤー錠太さ(mm)10
ステンベルト錠 WAKI(和気産業)ステンベルト錠WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレスベルト(樹脂被膜)でさまざまな所で施錠が出来ます。ベルトの長さが調整可能。物を束ねる用途にもご使用いただけます。
用途倉庫、門扉、自転車など使用。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト全長(mm)76.6ブラック材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)19.8ベルト長さ(cm)50調整範囲(mm)ベルト:150~480タイプダイヤル3段品番IB-155材質(吊)ベルト:ナイロン/ステンレスアズワン品番65-1331-55
フリーワイヤーロック アイアイフリーワイヤーロックアイアイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
施錠ポイントが自由に設定できます自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に脚立の保管にワイヤー長(mm)1970材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)長さ(mm)43幅(mm)19シルバーワイヤー径(Φmm)4.5ロックダイヤル式
Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(ダイヤル錠) エスコΦ4.3x1040mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)エスコ
1,290税込1,419
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート)全長(mm)1040アズワン品番64-2296-47本体幅(mm)28ケーブル径(Φmm)4.3
防犯切れまチェイン WAKI(和気産業)防犯切れまチェインWAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。仕様専用チェインロック、キー2本付き材質本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキアズワン品番64-8270-82
取替用ドアチェーン ガードロック取替用ドアチェーンガードロック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。 ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。 チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます ドアチェーンの縦使用も可能。
用途取替用ドアチェーン寸法(mm)180×33チェーン長(mm)220材質チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上材質(本体)鉄/亜鉛メッキ仕上ホルダー寸法(mm)15×93
切れまチェーン WAKI(和気産業)切れまチェーンWAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
SUPER HARD CHAIN 切れまチェーン 切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい! 門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に! 自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質鉄(焼き入れ)使用荷重(kg)250
Φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠) エスコΦ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート)全長(mm)540アズワン品番64-2296-46本体幅(mm)28ケーブル径(Φmm)4.3
フリーワイヤーロック強 WAKI(和気産業)フリーワイヤーロック強WAKI(和気産業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
両端がリング状に連結するので、持ち去り防止に役立ちます。錠本体は可動するので、リングの大きさを調整できます。太いワイヤーを採用しているので、強度が高い!
用途自転車、脚立の保管に最適です。材質長さ(mm)1815アズワン品番64-5073-95太さ(mm)Φ6
ゲートフェンスロック WAKI(和気産業)ゲートフェンスロックWAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ワイヤーはライトが当たれば反射して光る!!
ロックプッシュボタン式線径(Φmm)6
チェインロック 日本緑十字社チェインロック日本緑十字社
929税込1,022
1本
当日出荷
仕様カラービニールカバー、両端リング付材質(チェイン)鉄ユニクロメッキロックキー式
ドアストッパー専用キャップ WAKI(和気産業)ドアストッパー専用キャップWAKI(和気産業)
99税込109
1個
当日出荷
耐磨耗性に優れ、色落ち・変形しにくいエラストマー樹脂製
材質エラストマー樹脂サイズ(mm)13
5x 600mm チェーンロック(ステンレス製) エスコ5x 600mm チェーンロック(ステンレス製)エスコ
4,750税込5,225
1個
当日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983VD-60材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)全長(mm)600線径(Φmm)5寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
500mm チェーンロック(ダイアル式) エスコ500mm チェーンロック(ダイアル式)エスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
ロックダイアル式仕様チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可エスコ品番EA983TV-9A材質チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂チェーン長(mm)500チェーン線径(Φmm)2.5
750mm ワイヤー錠 エスコ750mm ワイヤー錠エスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1個
当日出荷
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983TT-51材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4
用心鎖 ニッサチェイン用心鎖ニッサチェイン
999税込1,099
1パック(1本)
6日以内出荷
安定した強度のベーシックチェインにしっかりとした溶接リングを組合せた、幅広い用途をもつ製品です。
材質ステンレス参考使用荷重(kg)100線径(mm)3
鎖錠ダイヤル式 GORIN(ゴリン)鎖錠ダイヤル式GORIN(ゴリン)
739税込813
1個
7日以内出荷
4ダイヤル式
寸法(mm)600ロックダイヤル式アズワン品番64-9540-69
Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠) エスコΦ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠)エスコ
4,390税込4,829
1個
欠品中
仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304質量(g)474チェーン長(mm)約600チェーン線径(Φmm)4アズワン品番64-7984-93
ワイヤーロック アイアイワイヤーロックアイアイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)自転車、旅行バッグに
用途自転車、旅行バッグにワイヤー長(mm)1200長さ(mm)61幅(mm)23ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)エスコ
1,270税込1,397
1セット
当日出荷
鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
カラフルワイヤーロック コンテックカラフルワイヤーロックコンテック
879税込967
1個
翌々日出荷
お好きな番号に変更可能。
用途自転車などの施錠に。材質亜鉛合金長さ(mm)650直径(Φmm)10寸法(Φmm)(ダイヤル部)29
反射ワイヤーコード WAKI(和気産業)反射ワイヤーコードWAKI(和気産業)
819税込901
1本
翌々日出荷
ライトが当たれば反射して光る!!
反射可変式ジョイントワイヤー錠 JC-065Wシリーズ J&C反射可変式ジョイントワイヤー錠 JC-065WシリーズJ&C
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤー&スチール製ジョイント&布カバーの3重構造で防犯性がさらにアップしたジョイント式ワイヤーロックです。反射カバーを採用し夜間走行の安全性を確保しました。カギ不要なダイヤル式のロックです。
寸法(Φ×mm)18×1200ロックダイヤル式
チェーンロック N656C1200シリーズ ニッコーチェーンロック N656C1200シリーズニッコー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ディンプルキー3本付
寸法(Φmm)4全長(cm)120ロックキー式
ダイヤルワイヤー錠 JC-029Wシリーズ J&Cダイヤルワイヤー錠 JC-029WシリーズJ&C
649税込714
1個
5日以内出荷
4桁ダイヤル式
全長(mm)600寸法(Φmm)8ロックダイヤルワイヤー錠
カラビナ錠 ワイヤー付 WAKI(和気産業)カラビナ錠 ワイヤー付WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!
用途機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止自転車、バイクのヘルメット施錠カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。ロックダイヤル式材質(吊)アルミ材質(本体)亜鉛ダイカストワイヤー長さ(m)1.8ブラック材質(ダイヤル)ABS樹脂全長(mm)135.9幅(mm)94.9ワイヤー径(Φmm)4タイプダイヤル4段品番IB-154アズワン品番65-1331-54

南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります

チェーン錠/ワイヤー錠